Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Granulat, Ölbinder Universal-Grobkorn, nicht brennbar, 10 kg Sack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-208-180
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     208180
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
DENSORB Granulat, Ölbinder Universal-Grobkorn, nicht brennbar, chemisch inert, 10 kg Sack
  • mineralisches Granulat auf Basis von Moler (Diatomeenerde, kalziniert)
  • grobe Körnung ermöglicht die Anwendung im Freien, z. B. auf Verkehrsflächen (Typ III R)
  • chemisch inert gegenüber sämtlichen Flüssigkeiten (außer Flusssäure)
  • dank der thermischen Behandlung (Kalzinierung) bleibt das Granulat auch bei voller Sättigung hart
  • in unbenutztem Zustand nicht brennbar
  • durch die Verwendung einer reichlichen Menge wird das Granulat feuerbeständig
  • leicht zu verteilen und wieder aufzukehren
  • Kennzeichnungen: A: Bindemittel für Säuren, B: Bindemittel für basische (alkalische) Substanzen (Laugen), F: Bindemittel für feuergefährliche, brennbare Flüssigkeiten, H: Ölbinder Typ III/R, P: Bindemittel für wässrige und polare Flüssigkeiten
  • hohe Saugleistung und Aufnahmekapazität
Technische Daten:
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 8
  • Anwendung: Universal
  • Format: Granulat
  • Korngröße max [mm]: 3
  • Korngröße min [mm]: 1
  • Schüttgutgewicht (g/L): 500
  • Werkstoff: Diatomeenerde/Moler/Kieselgur
  • Anzahl VE pro Palette: 78
  • Inhalt [l]: 20
  • Gewicht [kg]: 10
  • Breite außen [mm]: 380
  • Höhe außen [mm]: 140
  • Tiefe außen [mm]: 420
  • Aufnahmevermögen: hoch
  • Gebindevolumen [l]: 20
  • Farbe: braun
  • Merkmale Granulat: Anwendung auf Straßen, Anwendung in Gebäuden, chemisch inert, nicht brennbar
  • Zulassung / Zertifikat: VOC-frei
Weitere Informationen:
Breite Außen:
380 mm
Tiefe Außen:
420 mm
Höhe Außen:
140 mm
Aufnahmekapazität:
8 Liter / VE
Werkstoff:
Diatomeenerde/Moler/Kieselgur
Farbe:
braun
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: ölbindemittel denios, ölbindegranulat, öl bindemittel granulat, Granulat, Ölbinder, Diatomeenerde, Moler, Chemikalienbindemittel, Universalbinder, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Ölabsorber, Bindemittel, Streumittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Kilogramm (ab € 2,48* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,32*
€ 40,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,63*
€ 40,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,91*
€ 37,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,07*
€ 36,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,16*
€ 35,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,80*
€ 29,51
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
286082
ab € 960,69*
Zubehör
Denios
239976
ab € 370,52*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,04*
Zubehör
Denios
241875
ab € 330,09*
Zubehör
Denios
145284
ab € 271,54*
Zubehör
Denios
216690
ab € 324,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.