Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasche für faltbare Mehrweg-Leckagewannen bis 210 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-206-989
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     206989
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltwanne
Leckageauffangwanne
Leckagewanne
Notfall-Dekonwanne
Tasche für faltbare Mehrweg-Leckagewannen bis 210 L
  • leicht und robust
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 0,29
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,29 kg
Weitere Suchbegriffe: Notfallauffangwanne, Tasche für Leckagewannen, Transporttasche für Faltwanne, denios leckagewanne, tasche für leckagewannen, Tasche, Wannentasche, Schutztasche, Wannenhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
257201
ab € 68,54*
Ähnlich
Denios
206990
ab € 68,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.