Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Sicherheitskanne aus Edelstahl, Schraubkappe, 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-203-967
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     203967
EAN/GTIN:
     4055661011731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
FALCON Sicherheitskanne aus Edelstahl, mit Schraubkappe, 5 Liter
  • für die sichere Lagerung brennbarer und aggressiver Flüssigkeiten
  • ebenso geeignet für den innerbetrieblichen Transport
  • mit Schraubkappe (gegen Verlust gesichert) und Überdruck-Ventil bei allen Behältern aus Stahl und Edelstahl
  • optimaler Schutz vor Flammendurchschlag durch integrierte Flammensperre (entnehmbar, z. B. zur Reinigung) bei allen Behältern (Stahl/Edelstahl) für entzündbare Flüssigkeiten
  • ergonomischer Griff für eine sichere Handhabung
  • Kunststoff-Schutzring bewahrt den robusten Korpus bei Stahl und Edelstahlbehältern von Beulen, Dellen und anderen Beschädigungen
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung nach GHS
  • chemikalien-resistenter PTFE-Dichtung
  • geeignet zur Nutzung in Ex-Bereichen (Zone 0 und 1, Explosionsgruppen IIA / IIB
  • Sicherheitsbehälter aus hochwertigem Edelstahl 1.4404 (SUS 316 L)
  • Inhalt: 5 Liter
Technische Daten:
  • Anwendung: Lagern
  • Breite außen [mm]: 242
  • Tiefe außen [mm]: 178
  • Höhe außen [mm]: 336
  • Durchmesser außen [mm]: 178
  • Volumen [l]: 5
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Gewicht [kg]: 1,28
  • Außengewinde: 1 1/4"
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Länge Außen:
242 mm
Breite Außen:
242 mm
Tiefe Außen:
178 mm
Höhe Außen:
336 mm
Durchmesser Außen:
178 mm
Volumen:
5 l
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Gewicht:
1,28 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,05*
€ 143,15*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 121,55*
€ 143,73*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,13*
€ 153,55*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,55*
€ 182,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,31*
€ 178,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,84*
€ 177,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,25*
€ 176,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,71*
Zubehör
Denios
187534
ab € 75,43*
Zubehör
Denios
248041
ab € 91,56*
Zubehör
Denios
270601
ab € 87,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.