Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Sicherheitskanne aus Edelstahl, Schraubkappe, 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-203-965
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     203965
EAN/GTIN:
     4055661011717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
FALCON Sicherheitskanne aus Edelstahl, mit Schraubkappe, 1 Liter
  • für die sichere Lagerung brennbarer und aggressiver Flüssigkeiten
  • ebenso geeignet für den innerbetrieblichen Transport
  • mit Schraubkappe (gegen Verlust gesichert) und Überdruck-Ventil bei allen Behältern aus Stahl und Edelstahl
  • optimaler Schutz vor Flammendurchschlag durch integrierte Flammensperre (entnehmbar, z. B. zur Reinigung) bei allen Behältern (Stahl/Edelstahl) für entzündbare Flüssigkeiten
  • ergonomischer Griff für eine sichere Handhabung
  • Kunststoff-Schutzring bewahrt den robusten Korpus bei Stahl und Edelstahlbehältern von Beulen, Dellen und anderen Beschädigungen
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung nach GHS
  • chemikalien-resistenter PTFE-Dichtung
  • geeignet zur Nutzung in Ex-Bereichen (Zone 0 und 1, Explosionsgruppen IIA / IIB
  • Sicherheitsbehälter aus hochwertigem Edelstahl 1.4404 (SUS 316 L)
  • Inhalt: 1 Liter
Technische Daten:
  • Anwendung: Lagern
  • Breite außen [mm]: 203
  • Tiefe außen [mm]: 132
  • Höhe außen [mm]: 181
  • Durchmesser außen [mm]: 132
  • Volumen [l]: 1
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Gewicht [kg]: 0,72
  • Außengewinde: 1 1/4"
  • DENIOS Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Länge Außen:
203 mm
Breite Außen:
203 mm
Tiefe Außen:
132 mm
Höhe Außen:
181 mm
Durchmesser Außen:
132 mm
Volumen:
1 l
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Gewicht:
0,72 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,15*
€ 111,96*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 95,65*
€ 112,55*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,48*
€ 115,89*
12 Tage
23
Frei Haus
ab € 99,22*
€ 116,77*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 83,02*
Zubehör
Denios
187534
ab € 75,47*
Zubehör
Denios
248041
ab € 91,51*
Zubehör
Denios
270601
ab € 86,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.