Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschrank Systema-T CS-104G, Flügeltüren gelb, 4 Tablarauszüge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-202-687
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     202687
EAN/GTIN:
     4054923055148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
asecos Chemikalienschrank Systema-T CS-104G, Korpus anthrazit, gelb, incl. 4 Tablarauszüge
  • sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510
  • Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung
  • 2-Farbkonzept für ein modernes und individuelles Erscheinungsbild
  • vorbereitet zum Anschluss (NW 75) an eine technische Entlüftung auf der Schrankdecke
  • integrierte Stellfüße - einfaches Ausrichten des Schrankes bei Bodenunebenheiten
  • natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
  • Türen mit einem im Drehgriff integriertem Zylinderschloss
  • die Tablarauszüge bieten sicheren Lagerplatz für Kleingebinde und können mit minimalem Kraftaufwand ausgezogen werden
  • für die übersichtliche Lagerung von Kleingebinden
  • Robuste, geschweißte Konstruktion für höchste industrielle Beanspruchung
  • Türöffnungswinkel 110°
  • leichte Zugänglichkeit bei der Lagerung und Entnahme von Kleingebinden
  • ausgestattet mit 4 Tablarauszügen (im Raster von 25 mm verstellbar) mit flüssigkeitsdichter PP-Auffangwanne (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)
  • Flügeltüren mit Glaseinsätzen bieten einen schnellen Überblick über den Schrankinhalt
  • Türfarbe: sicherheitsgelb, RAL 1004
Technische Daten:
  • Typ: CS-104 G
  • Einzulagernde Medien: wassergefährdende Flüssigkeiten
  • Ausstattung: 4 Tablarauszüge
  • Anzahl Auszugswannen: 4
  • Türversion: Flügeltür mit Glaseinsatz
  • Türanschlag: beidseitig
  • Türausführung: 2-flügelig
  • Türfarbe: gelb
  • Korpusfarbe: anthrazit
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1055 x 520 x 1950
  • Maße innen B x T x H [mm]: 996 x 493 x 1835
  • Gewicht [kg]: 146,5
  • Traglast Auszugswanne [kg]: 30
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1055 mm
Tiefe Außen:
520 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Breite Innen:
996 mm
Tiefe Innen:
493 mm
Höhe Innen:
1835 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
146,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, chemikalienschrank asecos, chemikalien schrank, Chemikalienschränke, Gefahrstoffschränke, Schadstoffschränke, Umweltschränke, Giftschränke, Gefahrgutschränke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.291,26*
€ 1.431,24*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.293,99*
€ 1.431,80*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.364,92*
€ 1.516,64*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.485,44*
€ 1.635,78*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.622,81*
€ 1.787,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.431,80*
€ 1.703,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.419,90*
€ 1.689,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.366,13*
€ 1.625,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.330,31*
€ 1.583,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.293,99*
€ 1.539,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
202804
ab € 132,38*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,09*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,46*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,52*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,04*
Zubehör
Asecos
14218
ab € 558,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.