Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch für Kanalabdichtung, 10 m, abriebfest und UV-beständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-202-299
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     202299
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrung Kanal
Druckluftschlauch
Luftschlauch
Druckluft
Druckluftschlauch für Kanalabdichtung,10 m,schwarz (abriebfest u. UV-beständig),m. Kupplung u. Tülle
  • Zum schnellen und sicheren Befüllen von Kanal-Abdichtblasen mit Druckluft im Fall einer Havarie
  • Aus strapazierfähigem Material für den zuverlässigen Einsatz auch unter extremen Bedingungen
  • Optional erhältlich: Schlauch in 20 Meter Länge sowie Kugelabsperrhahn
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Länge außen [mm]: 10000
  • Durchmesser außen [mm]: 9
  • Gewicht [kg]: 2,14
Weitere Informationen:
Länge Außen:
10000 mm
Durchmesser Außen:
9 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2,14 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,71*
€ 156,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
202300
ab € 162,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.