Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschrank Easy CS 103, Flügeltüren, Bodenwanne und 3 Einlegeböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-201-936
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     201936
EAN/GTIN:
     4055661019584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
Chemikalienschrank Easy CS 103, mit Flügeltüren, incl. Bodenwanne und 3 E-Böden
  • sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510
  • Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung
  • permanenter Luftaustausch durch Lüftungsgitter in den Türen
  • komplett montierte Anlieferung
  • Flügeltüren mit Sicherheitsschloss und abgedecktem Schließgestänge
  • ausgestattet mit 3 Einlegeböden (höhenverstellbar im Raster von 25 mm) und einer geprüften Bodenwanne (gemäß Stawa-R)
  • mit verzinkten Einlegeböden
  • inkl. Dokumentenablage
Technische Daten:
  • Typ: CS 103
  • Einzulagernde Medien: wassergefährdende Flüssigkeiten
  • Ausstattung: 3 Einlegeböden, 1 Bodenwanne
  • Anzahl Lagerebenen: 3
  • Türversion: Flügeltür
  • Türanschlag: beidseitig
  • Türausführung: 2-flügelig
  • Türfarbe: grau
  • Korpusfarbe: blau
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1000 x 500 x 1950
  • Maße innen B x T x H [mm]: 925 x 470 x 1810
  • Gewicht [kg]: 83
  • Traglast Auffangwanne [kg]: 75
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 75
  • Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 30
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Breite Innen:
925 mm
Tiefe Innen:
470 mm
Höhe Innen:
1810 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
83 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, chemieschrank denios, chemikalien schrank, gefahrstoffschrank 3 böden, Chemikalienschränke, Gefahrstoffschränke, Schadstoffschränke, Umweltschränke, Giftschränke, Gefahrgutschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,18*
€ 594,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,42*
€ 589,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,73*
€ 579,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,84*
€ 560,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 77,56*
Zubehör
Denios
181146
ab € 50,98*
Zubehör
Denios
207325
ab € 122,08*
Zubehör
Denios
274005
ab € 106,24*
Zubehör
Denios
271433
ab € 99,22*
Zubehör
Denios
273935
ab € 82,90*
Zubehör
Denios
202122
ab € 90,76*
Zubehör
Denios
206977
ab € 91,90*
Zubehör
Stumpf Metall
7911000
ab € 55,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.