Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschrank Space CS 184, Schiebetüren, Bodenwanne und 6 Auffangwannen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-201-640
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     201640
EAN/GTIN:
     4055661019515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
Chemikalienschrank Space CS 184, mit Schiebetüren, incl. Bodenwanne und 6 Auffangwannen
  • sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510
  • Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung
  • permanenter Luftaustausch durch Lüftungsgitter in den Türen
  • komplett montierte Anlieferung
  • stabile Stahlblechkonstruktion, geprüfte Bodenwanne (gemäß Stawa-R)
  • mit Schiebetüren
  • schneller und großflächiger Zugriff auf die Lagerware
  • optimal bei eingeschränkten Raumverhältnissen
  • Auffangwannen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • ausgestattet mit je 3 Auffangwannen (höhenverstellbar im Raster von 25 mm) und einer geprüften Bodenwanne (gemäß Stawa-R) pro Schrankfach
Technische Daten:
  • Typ: CS 184
  • Einzulagernde Medien: wassergefährdende Flüssigkeiten
  • Ausstattung: 6 Auffangwannen, 2 Bodenwannen (2 Schrankfächer)
  • Türversion: Schiebetür
  • Türanschlag: beidseitig
  • Türausführung: 2-flügelig
  • Türfarbe: grau
  • Korpusfarbe: blau
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1800 x 500 x 1950
  • Maße innen B x T x H [mm]: 1735 x 430 x 1810
  • Gewicht [kg]: 193
  • Traglast Auffangwanne [kg]: 75
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 75
  • Auffangvolumen Auffangwanne [l]: 39
  • Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 30
  • Bestückung: 2 Schrankfächer
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1800 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Breite Innen:
1735 mm
Tiefe Innen:
430 mm
Höhe Innen:
1810 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
193 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, chemieschrank denios, chemikalien schrank, Chemikalienschränke, Gefahrstoffschränke, Schadstoffschränke, Umweltschränke, Giftschränke, Gefahrgutschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.201,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.388,40*
€ 1.652,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.378,26*
€ 1.640,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.310,53*
€ 1.559,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.262,30*
€ 1.502,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.201,68*
€ 1.430,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
211271
ab € 67,25*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,09*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,46*
Zubehör
Denios
207331
ab € 91,45*
Zubehör
Denios
207330
ab € 91,14*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,52*
Zubehör
Denios
202119
ab € 74,56*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.