Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschrank Space CS 124, Schiebetüren, Bodenwanne und 3 Auffangwannen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-201-639
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     201639
EAN/GTIN:
     4055661019508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
Chemikalienschrank Space CS 124, mit Schiebetüren, incl. Bodenwanne und 3 Auffangwannen
  • sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510
  • Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung
  • permanenter Luftaustausch durch Lüftungsgitter in den Türen
  • komplett montierte Anlieferung
  • stabile Stahlblechkonstruktion, geprüfte Bodenwanne (gemäß Stawa-R)
  • mit Schiebetüren
  • schneller und großflächiger Zugriff auf die Lagerware
  • optimal bei eingeschränkten Raumverhältnissen
  • Auffangwannen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • ausgestattet mit 3 Auffangwannen (höhenverstellbar im Raster von 25 mm) und einer geprüften Bodenwanne (gemäß Stawa-R)
Technische Daten:
  • Typ: CS 124
  • Einzulagernde Medien: wassergefährdende Flüssigkeiten
  • Ausstattung: 3 Auffangwannen, 1 Bodenwanne (1 Schrankfach)
  • Türversion: Schiebetür
  • Türanschlag: beidseitig
  • Türausführung: 2-flügelig
  • Türfarbe: grau
  • Korpusfarbe: blau
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1200 x 500 x 1950
  • Maße innen B x T x H [mm]: 1135 x 430 x 1810
  • Gewicht [kg]: 115
  • Traglast Auffangwanne [kg]: 75
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 75
  • Auffangvolumen Auffangwanne [l]: 20
  • Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 20
  • Bestückung: 1 Schrankfach
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Breite Innen:
1135 mm
Tiefe Innen:
430 mm
Höhe Innen:
1810 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
115 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, chemieschrank denios, chemikalien schrank, Chemikalienschränke, Gefahrstoffschränke, Schadstoffschränke, Umweltschränke, Giftschränke, Gefahrgutschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.050,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.221,84*
€ 1.453,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.216,75*
€ 1.447,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.159,86*
€ 1.380,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.115,83*
€ 1.327,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.050,57*
€ 1.250,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
211270
ab € 93,58*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,09*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,46*
Zubehör
Denios
207328
ab € 104,60*
Zubehör
Denios
207329
ab € 119,03*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,52*
Zubehör
Denios
202118
ab € 88,24*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.