Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterbeutel für bio.x B60, C100, C100 XL und C500, 100 µm auswaschbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-201-393
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     201393
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Papierstaubbeutel
Filterbeutel für bio.x B60, C100, C100 XL und C500, 100 µm auswaschbar
  • Filterbeutel zum Filtern des Abwassers
  • wird in den Ablauf im Becken gehängt
  • hält Reinigungsbad lange sauber und verlängert so dessen Standzeit
  • geeignet für bio.x Reinigungstisch B60, C100, C100 XL und C 500
  • auswaschbar
Technische Daten:
  • Werkstoff: Nylon
  • Breite außen [mm]: 184
  • Höhe außen [mm]: 440
  • Geeignet für: Lösemittelfreie Teilereinigung
  • Gewicht [kg]: 0,023
Weitere Informationen:
Breite Außen:
184 mm
Höhe Außen:
440 mm
Werkstoff:
Nylon
Gewicht:
0,023 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
192772
ab € 31,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.