Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Abfüllstation AS-P, Stahl, verzinkt, 2 verz. Fasspaletten, für 4 Fässer à 200 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel
Anwendungsbeispiel
Abfüllstation AS-P, Stahl, verzinkt, 2 verz. Fasspaletten, für 4 Fässer à 200 l
Abfüllstation AS-P, Stahl, verzinkt, 2 verz. Fasspaletten, für 4 Fässer à 200 l
Abfüllstation AS-P, Stahl, verzinkt, 2 verz. Fasspaletten, für 4 Fässer à 200 l
Abfüllstation AS-P, Stahl, verzinkt, 2 verz. Fasspaletten, für 4 Fässer à 200 l
Artikel-Nr.:
     420HK-199-887
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     199887
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Palette
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Produktbeschreibung:

Abfüllstation AS-P aus Stahl, verzinkt, mit 2 verzinkten Fasspaletten, für 4 Fässer à 200 Liter
  • mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste A, Teil 1, DIBt, Berlin und den neuen Richtlinien der StaWa-R
  • zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und wassergefährdenden Stoffen (WGK 1-3) zugelassen
  • geschweißte Konstruktion als Auffangwanne aus Stahl
  • Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis
  • stabile Stahlrahmenkonstruktion mit zwei verzinkten Fasspaletten zur liegenden Fasslagerung
  • gute Fassentleerung durch höhenversetzte Auflageprofile
  • 100 mm Bodenfreiheit zum leichten Einlagern
  • zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung
Technische Daten:
  • Außenmaße (B x T x H): 2900 x 1200 x 660 mm
  • Auffangvolumen: 260 Liter
  • Traglast b. g. v. Last: 1200 kg
  • Lagerkapazität: 4 Fässer à 200 Liter liegend
  • Gewicht: ca. 223 kg
Abb. zeigt Anwendungsbeispiel.
Weitere Informationen:
Ausstattung:
2 Fasspaletten
Version:
unterfahrbar
Breite außen mm:
2900
Tiefe außen mm:
1200
Höhe außen mm:
660
Breite innen mm:
2800
Tiefe innen mm:
1190
Höhe innen mm:
150
Lagerkapazität:
4 Fässer à 200 Liter
Auffangvolumen l:
260
Auffangvolumen l pro Wanne:
260
Werkstoff:
Stahl
Garantie:
5 Jahre Garantie
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus (DAP).
Weitere Suchbegriffe: Fasspalette, Fassregal, denios fasspalette, abfüllstation fässer, Abfüllstationen, Stahlwannen, Basispaletten, Basiswannen, Fasswannen, Paletten-Auffangwannen, Safe-Paletten, Sammelwannen, Schutzwannen, Sicherheitsauffangwannen, Sicherheitswannen, Wasserschutzpaletten, Schadstoffsammelstation, Gefahrstoffstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 852,36*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,97*
€ 1.037,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,36*
€ 1.014,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
199890
ab € 1.051,19*
Ähnlich
Denios
199889
ab € 984,78*
Ähnlich
Denios
199888
ab € 927,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG