Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gefahrstoffregal GRG 1060 für entzündbare Flüssigkeiten, Anbaufeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoffregal GRG 1060 für entzündbare Flüssigkeiten, Anbaufeld, Abbildung ähnlich
Gefahrstoffregal GRG 1060 für entzündbare Flüssigkeiten, Anbaufeld, Abbildung ähnlich
Gefahrstoffregal GRG 1060 für entzündbare Flüssigkeiten, Anbaufeld
Gefahrstoffregal GRG 1060 für entzündbare Flüssigkeiten, Anbaufeld
5 Jahre Garantie
Artikel-Nr.:
     420HK-199-561
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     199561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Produktbeschreibung:
Gefahrstoffregal GRG 1060 entzündbare Flüssigkeiten, 3 Gitterroste, 1010 x 640 x 2000 mm, Anbaufeld
  • mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste A, Teil 1, DIBt, Berlin und den neuen Richtlinien der StaWa-R
  • zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und wassergefährdenden Stoffen (WGK 1-3) zugelassen. Auch geeignet zur Aufstellung in EX-Bereichen gemäß ATEX-Klassifizierung EEx II 2G T4.
  • verzinkte Regalrahmen mit ungelochter Front
  • Lagerebenen durch 25 mm Rasterlochung höhenverstellbar
  • 1 Auffangwanne aus verzinktem Stahl als unterste Lagerebene
  • Dichtigkeitsprüfung nach DIN EN 571-1 mit Werksprüfzeugnis
  • 3 verzinkte Gitterrostböden als weitere Lagerebenen
  • Anbaufeld, individuell kombinierbar mit Grund- und Anbaufeldern in Regalversion 10.2011 (Regalrahmen verzinkt)
  • zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung
Technische Daten:
  • Außenmaß Regal (B x T x H): 1010 x 640 x 2000 mm
  • Auffangvolumen: 1 x 30 l
  • max. Fachlast b. g. v. Last: 200 kg
  • Gewicht: ca. 70 kg
Abb. ähnlich.
Weitere Informationen:
Ausstattung:
1 x Wanne, unten
Lagerebenen:
3 x Gitterrost
Typ:
GRG 1060
Version:
Anbaufeld
Breite außen mm:
1010
Tiefe außen mm:
640
Höhe außen mm:
2000
Anzahl Etagen:
4
Anzahl Fachböden:
3
Anzahl Lagerebenen:
4
Fachlast kg b.g.v.L.:
200
Fachmaße B x T mm:
950 x 550
Lichte Fachbreite mm:
950
Lichte Fachtiefe mm:
550
Rahmen T x H mm:
600 x 2000
Auffangvolumen l:
30
Auffangvolumen l pro Wanne:
30
Farbe:
Ständer vz / Holme RAL 2001
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl (1.0242)
Werkstoff Auffangwanne:
Stahl
Ex-Schutz-Version:
Nein
Einsatzbereich:
für entzündbare Flüssigkeiten
Höhenverstellung mm:
25
Garantie:
5 Jahre Garantie
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus.
Weitere Suchbegriffe: Fachbodenregale, Gefahrstoffregale, Kleingebinderegale, Lagerregale, Steckregale, Varioregale, Wannenregale, Chemikalienregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,96*
€ 365,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,36*
€ 330,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,73*
€ 320,98
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gitterrost, verz., als zus. Lagerebene für Gefahrstoffregal GRG1060/PRG1060/2060
Denios
199596
ab € 36,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG