Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Dieseltankstelle PolyMove PM 450, 12 V Pumpe, 450 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-194-025
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     194025
EAN/GTIN:
     4055661019430
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Mobile Dieseltankstelle PolyMove 450, aus Polyethylen, 12 Volt Pumpe, grau/blau, 450 Liter Volumen
  • mobile 450-Liter-Tankstelle zur Versorgung von Diesel-betriebenen Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeugen vor Ort, sofort einsatzbereit mit Pumpe 12 V (Fördermenge: 35 l / min)
  • zur komfortablen und sicheren Vor-Ort-Betankung Ihrer Diesel-betriebenen Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeuge
  • keine kostspieligen Betriebsausfälle durch Fahrten zu Tankstellen
  • komplett aus korrosionsfreiem Kunststoff
  • Alle Armaturen befinden sich gut zugänglich und geschützt im Stauraum, der gleichzeitig als Auffangwanne für kleine Tropfverluste dient
  • integrierte Ablageplätze für 4-Meter-Zapfschlauch, Automatik-Zapfpistole und Pumpenkabel
  • inkl. abschließbarem Füllanschluss, Entlüftungsventil, Inhaltsanzeige und Akkulampe (mit LED und Ladegerät)
  • Kugelventil als Entnahmeabsperrung
  • mit praktischen Staufächern für Bindemittel, Werkzeug, Feuerlöscher.
  • Deckel mit Sicherheitsschloss (inkl. 2 Schlüssel), Sichttasche für Dokumente und Kabelhalterung
  • ergonomische Griffe zum manuellen Manövrieren des leeren Tanks
  • Kranösen (serienmäßig mit Metallschäkeln) sowie integrierte Einfahrtaschen für Hubwagen und Gabelstapler
  • UN-Zulassung durch Bundesanstalt für Materialforschung (D/BAM/12943/31H2)
Technische Daten:
  • Anwendung: Diesel
  • Tatsächliches Volumen [l]: 475
  • Volumen [l]: 450
  • Ausstattung: mit Pumpe, Zapfventil und Schlauch
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Länge außen [mm]: 1250
  • Breite außen [mm]: 840
  • Tiefe außen [mm]: 1250
  • Höhe außen [mm]: 1070
  • Farbe: grau
  • Deckelfarbe: blau
  • Zulassung / Zertifikat: UN (D/BAM 12943/31H2)
  • Nennspannung Pumpe [V]: 12
  • Fördermenge max. [l/min]: 30
  • Förderhöhe max. [mWS]: 15
  • Gewicht [kg]: 75
  • Bestückung: inkl. abschließbarem Deckel
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1250 mm
Breite Außen:
840 mm
Tiefe Außen:
1250 mm
Höhe Außen:
1070 mm
Volumen:
450 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
8 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
75 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.304,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.513,92*
€ 1.801,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.496,44*
€ 1.780,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.420,33*
€ 1.690,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.370,40*
€ 1.630,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.304,36*
€ 1.552,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
175018
ab € 85,16*
Zubehör
Denios
157327
ab € 129,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.