Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Sicherheitskanne aus Stahl, lackiert, Schraubkappe, 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-187-522
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     187522
EAN/GTIN:
     4055661011601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
FALCON Sicherheitskanne aus Stahl, lackiert, mit Schraubkappe, 1 Liter
  • für die sichere Lagerung brennbarer und aggressiver Flüssigkeiten
  • ebenso geeignet für den innerbetrieblichen Transport
  • mit Schraubkappe (gegen Verlust gesichert) und Überdruck-Ventil bei allen Behältern aus Stahl und Edelstahl
  • optimaler Schutz vor Flammendurchschlag durch integrierte Flammensperre (entnehmbar, z. B. zur Reinigung) bei allen Behältern (Stahl/Edelstahl) für entzündbare Flüssigkeiten
  • ergonomischer Griff für eine sichere Handhabung
  • Kunststoff-Schutzring bewahrt den robusten Korpus bei Stahl und Edelstahlbehältern von Beulen, Dellen und anderen Beschädigungen
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung nach GHS
  • chemikalien-resistenter PTFE-Dichtung
  • geeignet zur Nutzung in Ex-Bereichen (Zone 0 und 1, Explosionsgruppen IIA / IIB
  • Sicherheitsbehälter aus verzinktem und zusätzlich in sicherheitsgelb beschichtetem Stahl
  • Inhalt: 1 Liter
Technische Daten:
  • Anwendung: Lagern
  • Breite außen [mm]: 203
  • Tiefe außen [mm]: 132
  • Höhe außen [mm]: 181
  • Durchmesser außen [mm]: 132
  • Volumen [l]: 1
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: gelb
  • Gewicht [kg]: 0,72
  • Außengewinde: 1 1/4"
  • DENIOS Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Länge Außen:
203 mm
Breite Außen:
203 mm
Tiefe Außen:
132 mm
Höhe Außen:
181 mm
Durchmesser Außen:
132 mm
Volumen:
1 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,72 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,85*
€ 56,90*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 44,47*
€ 57,55*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,02*
€ 61,53*
12 Tage
16
Frei Haus
ab € 50,33*
€ 64,38*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 83,01*
Zubehör
Denios
187536
ab € 24,53*
Zubehör
Denios
248041
ab € 91,92*
Zubehör
Denios
270601
ab € 86,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.