Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systembehälter aus Polyethylen (PE), mit Rollen, 600 Liter Volumen, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-187-007
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     187007
EAN/GTIN:
     4055661013650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Mehrzweck-Behälter
Systembehälter aus Polyethylen (PE), mit Rollen, 600 Liter Volumen, grau
  • zum Sammeln, Sortieren, Lagern, Entsorgen von Wert- und Verbrauchsstoffen
  • aus witterungsbeständigem Polyethylen (PE)
  • flüssigkeitsdicht und korrosionsfrei
  • stabil bei geringem Eigengewicht
  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele Säuren und Laugen
  • leicht zu reinigen
  • mit Rollen - für manuellen Transport, mit 2 Lenk- und 2 feststellbaren Bockrollen aus Polyamid (Ø 125 mm)
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 600
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: grau
  • Fahrwerk/Ausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
  • Breite außen [mm]: 825
  • Tiefe außen [mm]: 1240
  • Höhe außen [mm]: 900
  • Breite innen [mm]: 730
  • Tiefe innen [mm]: 940
  • Höhe innen [mm]: 750
  • Traglast gesamt [kg]: 250
  • Gewicht [kg]: 29
Weitere Informationen:
Breite Außen:
825 mm
Tiefe Außen:
1240 mm
Höhe Außen:
900 mm
Breite Innen:
730 mm
Tiefe Innen:
940 mm
Höhe Innen:
750 mm
Volumen:
600 l
Traglast gesamt:
250 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewicht:
29 kg
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckbehälter, Vielzweckbehälter, mehrzweck-behälter grau, mehrzweck behälter, denios mehrzweckbehälter, Transportbehälter, Transportbehälter Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerbehälter Kunststoff, Sammelbehälter, Systembehälter, PolyMaxx
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
19
Frei Haus
ab € 466,75*
€ 536,47*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,46*
€ 600,45*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,42*
€ 601,02*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,02*
€ 715,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,29*
€ 710,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,08*
€ 697,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,46*
€ 674,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,42*
€ 622,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
187001
ab € 414,72*
Ähnlich
Denios
186998
ab € 415,28*
Ähnlich
Denios
187011
ab € 466,97*
Ähnlich
Denios
187008
ab € 466,94*
Ähnlich
Denios
186997
ab € 416,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.