Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter PolyPro aus PE, 300 Liter, 280 l Auffangvolumen, geschl., rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-185-817
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     185817
EAN/GTIN:
     4055661019232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter rot
stapelbehälter
stapelbehälter denios
Stapelbehälter PolyPro aus PE, 300 Liter Inhalt, 280 Liter Auffangvolumen, geschlossen, rot
  • platzsparendes Sammeln und Bereitstellen Ihrer Lagergüter und Wertstoffe
  • aus witterungsbeständigem Polyethylen (PE)
  • korrosionsfrei und lange haltbar
  • stabil bei geringem Eigengewicht
  • leicht zu reinigen
  • von Stirn- und Längsseiten leicht mit Hubwagen oder Gabelstapler zu unterfahren
  • 5-fach stapelbar, auch mit Stahl-Stapelbehältern gleicher Größe
  • flüssigkeitsdicht, auch als Auffangwanne für wassergefährdende Stoffe nutz- und 2-fach stapelbar
  • sichere Aufbewahrung von Gebinden mit z.B. Säuren oder Laugen, nicht entzündbaren Reinigungslösungen etc.
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Tiefe außen [mm]: 800
  • Höhe außen [mm]: 600
  • Volumen [l]: 300
  • Werkstoff: LDPE
  • Farbe: rot
  • Fahrwerk/Ausstattung: 8 Füße
  • Version: geschlossen
  • Einfahrbreite (lange Seite) [mm]: 420
  • Einfahrbreite (kurze Seite) [mm]: 220
  • Traglast gesamt [kg]: 500
  • Auflast statisch [kg]: 2500
  • Auffangvolumen [l]: 280
  • Gewicht [kg]: 28
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
600 mm
Breite Innen:
1030 mm
Tiefe Innen:
630 mm
Höhe Innen:
450 mm
Volumen:
300 l
Auffangvolumen:
280 l
Traglast gesamt:
500 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
rot
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter Kunststoff, Stapelboxen, Lagerbehälter, Transportbehälter, Sammelbehälter, Auffangwanne Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,00*
€ 347,78*
11 Tage
16
Frei Haus
ab € 308,69*
€ 357,34*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,78*
€ 413,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,63*
€ 410,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,98*
€ 405,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,09*
€ 399,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,00*
€ 355,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
195519
ab € 108,11*
Zubehör
Denios
272437
ab € 39,46*
Zubehör
Denios
272438
ab € 74,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.