Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter PolyPro aus PE, 260 Liter, 240 l Auffangvolumen, geschl., grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-185-806
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     185806
EAN/GTIN:
     4055661013834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter grau
stapelbehälter
stapelbehälter denios
Stapelbehälter PolyPro aus PE, 260 Liter Inhalt, 240 Liter Auffangvolumen, geschlossen, grau
  • platzsparendes Sammeln und Bereitstellen Ihrer Lagergüter und Wertstoffe
  • aus witterungsbeständigem Polyethylen (PE)
  • korrosionsfrei und lange haltbar
  • stabil bei geringem Eigengewicht
  • leicht zu reinigen
  • von Stirn- und Längsseiten leicht mit Hubwagen oder Gabelstapler zu unterfahren
  • 5-fach stapelbar, auch mit Stahl-Stapelbehältern gleicher Größe
  • flüssigkeitsdicht, auch als Auffangwanne für wassergefährdende Stoffe nutz- und 2-fach stapelbar
  • sichere Aufbewahrung von Gebinden mit z.B. Säuren oder Laugen, nicht entzündbaren Reinigungslösungen etc.
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 800
  • Höhe außen [mm]: 600
  • Volumen [l]: 260
  • Werkstoff: LDPE
  • Farbe: grau
  • Fahrwerk/Ausstattung: 8 Füße
  • Version: geschlossen
  • Einfahrbreite (lange Seite) [mm]: 350
  • Einfahrbreite (kurze Seite) [mm]: 250
  • Traglast gesamt [kg]: 500
  • Auflast statisch [kg]: 2500
  • Auffangvolumen [l]: 240
  • Gewicht [kg]: 24
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
600 mm
Breite Innen:
850 mm
Tiefe Innen:
630 mm
Höhe Innen:
450 mm
Volumen:
260 l
Auffangvolumen:
240 l
Traglast gesamt:
500 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
grau
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter Kunststoff, Stapelboxen, Lagerbehälter, Transportbehälter, Sammelbehälter, Auffangwanne Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,60*
€ 195,92*
11 Tage
15
Frei Haus
ab € 241,61*
€ 282,79*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,20*
€ 329,53*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,53*
€ 392,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,88*
€ 387,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,73*
€ 384,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,22*
€ 381,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,20*
€ 335,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
272436
ab € 79,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.