Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne classic-line für 2 Fässer, Stahl verzinkt, o. Giro, H 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-182-577
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     182577
EAN/GTIN:
     4055661004009
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne classic-line aus Stahl für 2 Fässer, verzinkt, o. Gitterrost, 1240x1215x300
  • Besonders kompakt und platzsparend gebaut
  • Geschweißte Konstruktion aus Stahl - sicher & langlebig
  • besonders hohes Auffangvolumen bei kompakter Bauart
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StaWaR
  • Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
  • Verzinkt für optimalen Korrosionsschutz
Technische Daten:
  • Auffangvolumen [l]: 400
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 2
  • Gitterrost: ohne
  • Version: nicht unterfahrbar
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 1240
  • Tiefe außen [mm]: 1215
  • Höhe außen [mm]: 300
  • Oberfläche: verzinkt
  • Zulassung: ÜHP
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Gewicht [kg]: 72
  • Lagerkapazität zusätzlich: Kleingebinde
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1240 mm
Tiefe Außen:
1215 mm
Höhe Außen:
300 mm
Breite Innen:
1220 mm
Tiefe Innen:
1200 mm
Höhe Innen:
295 mm
Auffangvolumen:
400 l
Gitterrost:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Materialstärke:
3 mm
Gewicht:
72 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl unterfahrbar denios, fasswanne denios, fasswanne, Auffangwannen, Stahlwannen, Sicherheitswannen, Auffangwannen metall, Metallwannen, Auffangwanne Stahl, Schutzwanne, Auffangwanne Öl, Flachwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,84*
€ 591,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,43*
€ 581,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,95*
€ 554,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,16*
€ 526,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,70*
€ 498,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,46*
Zubehör
Denios
285830
ab € 151,38*
Zubehör
Denios
276016
ab € 301,92*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.