Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden aus Edelstahl, für Gefahrstoffregale, Fachmaße 850 x 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-181-944
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     181944
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden aus Edelstahl, als zusätzliche Lagerebene für Gefahrstoffregale, Fachmaße 850 x 450 mm
  • Zusätzliche Lagerebene für Gefahrstoffregal GRE
  • Fachboden gelocht
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 900 x 450 x 50
  • Fachlast [kg]: 100
  • Gewicht [kg]: 4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
900 mm
Tiefe Außen:
450 mm
Höhe Außen:
50 mm
Fachlast:
100 kg
Gewicht:
4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,20*
€ 215,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,29*
€ 202,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,43*
€ 171,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,39*
Zubehör
Denios
123138
ab € 96,52*
Zubehör
Denios
207920
ab € 68,39*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,35*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.