Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Skimmer, Bandlänge 520 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skimmer, Bandlänge 520 mm
Skimmer, Bandlänge 520 mm
Skimmer, Bandlänge 520 mm
Skimmer, Bandlänge 520 mm
Skimmer, Bandlänge 520 mm
Artikel-Nr.:
     420HK-179-651
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     179651
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Skimmer
Öl-Bandskimmer
Ölskimmer
Ölabscheider
Produktbeschreibung:
Skimmer, Bandlänge 520 mm, Öl wird vom Ölabscheider-Band aufgenommen und so von der Flüssigkeits-Oberfläche abgeschöpft.
  • Kapazität von bis zu 4 Litern Öl in der Stunde
  • innen wie außen einsetzbar für wasserbasierte Wasch-, Kühl- und Trennflüssigkeiten bis 100°C
  • inkl. Timer und je einem Band aus rostfreiem Edelstahl und Polyurethan (schnell austauschbar)
  • Typische Anwendungen: CNC-, Dreh- und Fräsmaschinen, Trenn- und Kühlwassertanks, Industriewaschmaschinen, Gruben, Ölfallen, Auto- und sonstige Waschanlagen
  • kurzfristige Amortisation
  • verminderte Beschaffungs- und Entsorgungskosten
  • verlängerte Nutzungszeiten von Material und Maschinen
Technische Daten:
  • Maße außen (B x T x H): 170 x 110 x 305 mm
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Bandlänge 520 mm
Typ:
520
Version:
Skimmer
Breite außen mm:
170
Tiefe außen mm:
110
Höhe außen mm:
305
Farbe:
grau
Oberfläche:
Edelstahl
Gewicht kg:
4.9
Antrieb:
elektrisch
Ex-Schutz-Version:
Nein
Einsatzbereich:
Wasserbasierte Kühlflüssigkeiten, welche Silikon oder Rostschutzmittel enthalten, wasserbasierte Kühl- und Trennflüssigkeiten, wasserbasierte Waschflüssigkeiten
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,26*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,19*
€ 602,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,26*
€ 542,95
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Skimmer, Bandlänge 1130 mm
Denios
179653
ab € 545,78*
Ähnlich
Skimmer, Bandlänge 1435 mm
Denios
179654
ab € 592,02*
Ähnlich
Skimmer, Bandlänge 820 mm
Denios
179652
ab € 505,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG