Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne aus Kunststoff zum Auflegen auf Traversen, PE-Gitterrost, FB 2700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-179-588
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     179588
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regalwanne aus Kunststoff zum Auflegen auf Traversen, PE-Gitterrost, für Fachbreite 2700 mm
  • hergestellt aus Polyethylen (PE)
  • hohe Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien wie Säuren oder Laugen
  • für bestehende Regalsysteme, die einfach und wirtschaftlich zum gesetzeskonformen Gefahrstofflager umgerüstet werden sollen
  • Regalwanne zum Einhängen in Palettenregale, daher besonders platzsparend
  • Die Regalwannen liegen auf den Regaltraversen auf und sind durch diese Bauweise vor Herabfallen geschützt
  • herausnehmbarer Gitterrost aus Polyethylen als Stellebene
  • Kunststoff-Gitterrost für die Einlagerung von Gebinden auf Palette
  • Wannentiefe ohne Auflageflächen: 900 mm
Technische Daten:
  • Version: Regalwanne zum Einhängen
  • Für Regale mit Fachbreite [mm]: 2700
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Breite außen [mm]: 2680
  • Tiefe außen [mm]: 1300
  • Höhe außen [mm]: 215
  • Tiefe innen [mm]: 900
  • Traglast gesamt [kg]: 800
  • Auffangvolumen [l]: 225
  • Gitterrost: Kunststoff
  • Gewicht [kg]: 60
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2680 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
215 mm
Tiefe Innen:
900 mm
Auffangvolumen:
225 l
Gitterrost:
Kunststoff
Traglast gesamt:
800 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
6 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: Chemiepaletten-Regal, Chemiepalettenregal, Gefahrstoff-Palettenregal, Gefahrstoffpaletten-Regal, Gefahrstoffpalettenregal, Gefahrstoff-Palettenregal Traverse, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne denios pe, regal wanne, auffang-wanne kunststoff, Regalwannen, Auffangwannen Regale, Regalwannen Einhängen, Systemregalwannen, Sicherheitswannen, Schutzwannen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 733,37*
€ 834,88*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 730,99*
€ 835,43*
11 Tage
16
Frei Haus
ab € 729,78*
€ 836,23*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,43*
€ 994,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,99*
€ 986,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,89*
€ 956,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,18*
€ 924,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,99*
€ 869,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,23*
Zubehör
Denios
123138
ab € 96,60*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,44*
Zubehör
Denios
215854
ab € 60,96*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,61*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.