Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Doppelwandiger Kunststofftank, Füllstandsanzeige und Entlüftungsarmatur, 1500 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Doppelwandiger Kunststofftank, Füllstandsanzeige und Entlüftungsarmatur, 1500 l
Doppelwandiger Kunststofftank, Füllstandsanzeige und Entlüftungsarmatur, 1500 l
Doppelwandiger Kunststofftank, Füllstandsanzeige und Entlüftungsarmatur, 1500 l
Artikel-Nr.:
     420HK-179-312
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     179312
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmierstofftank
Öltank
öltank 1500l
schmierstofftank
Produktbeschreibung:

Doppelwandiger Kunststofftank, mit Füllstandsanzeige und Entlüftungsarmatur, 1500 Liter Volumen, zugelassen z.B. für Heizöl, Diesel, Bio-Diesel, Schmieröle, Pflanzenöle, Ethylenglykol, Fotochemikalien, Ammoniakwasser, technisch reine Harnstofflösung (Ad Blue), Altöl...
  • korrosionsfreier, doppelwandiger Vollkunststofftank aus Polyethylen mit hoher Lebensdauer und extremer Haltbarkeit
  • zur Aufstellung ohne bauseitige Auffangwanne
  • mit DIBt-Zulassung
  • mit 4 oberen 2"-Anschlüssen
  • inkl. 2"-Entlüftungshaube"
Technische Daten:
  • Maße außen (B x T x H): 790 x 1580 x 1740 mm
Weitere Informationen:
Breite außen mm:
790
Tiefe außen mm:
1580
Höhe außen mm:
1740
Volumen l:
1500
Werkstoff:
Polyethylen (HDPE)
Gewicht kg:
76
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus (DAP).
Weitere Suchbegriffe: Tanks, Altölsammelbehälter, Öltanks, Dieseltanks, Kunststofftanks, Sammelbehälter, PE-Tanks, Vorratstanks, Sammeltanks, Heizöltanks, Polyethylentanks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.035,54*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,27*
€ 1.248,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.035,54*
€ 1.232,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
179322
ab € 14,84*
Zubehör
Denios
179323
ab € 150,71*
Zubehör
Denios
181611
ab € 86,96*
Zubehör
Denios
179314
ab € 190,48*
Zubehör
Denios
179313
ab € 226,07*
Zubehör
Denios
179318
ab € 1.491,20*
Zubehör
Denios
179317
ab € 775,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG