Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevliesmatten Economy Single, Universal, light, 37 x 40 cm, 200 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-177-885
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     177885
EAN/GTIN:
     4055661018815
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Universalbindemittel Vlies Matten, Economy Single, light, 37 x 40 cm, 200 Stück
  • extrem saugstarkes Bindevlies aus Polypropylen mit beidseitig offenporiger Feinfaserstruktur für ein schnelles Aufsaugen auslaufender Flüssigkeiten
  • nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • universell für den Einsatz in Produktion und Werkstatt geeignet
  • ideal zum Aufnehmen von Tropfverlusten an Maschinen oder zum Abwischen von verschmutzten Oberflächen oder Teilen
  • für den schnellen, einfachen Einsatz bei Leckagen, z.B. an tropfenden Maschinen oder Dichtungen
  • bestens geeignet als Unterlage bei Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten
  • die dunkelgraue Farbe verbirgt Verschmutzungen, damit das Bindevlies länger im Einsatz bleiben kann, ohne unansehnlich zu wirken
  • durch eine spezielle Prägung wird die hohe Stabilität und Haltbarkeit erreicht
  • sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
  • ausgezeichnetes Aufnahmevermögen und hohe Reißfestigkeit
  • Eine große Auswahl an verschiedenen Maßen: für jede Anwendung das richtige Format!
  • auch im gesättigten Zustand noch reißfest
  • Light: einfache Materialstärke für kleine Leckagen und Tropfen
Technische Daten:
  • Format: Matten
  • Anwendung: Universal
  • Qualität: ECONOMY SINGLE
  • Länge außen [mm]: 400
  • Breite außen [mm]: 370
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: grau
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 118
  • Anzahl Lagen: 1-lagig
  • Materialstärke: light
  • Perforation: nein
  • Merkmale Bindevlies: für kurze Einsatzdauer, kaschierende Farbe
  • Anzahl VE pro Palette: 30
  • Gewicht pro VE [kg]: 7.8
  • Maße außen L x B [mm]: 400 x 370
  • Flächengewicht [g/m²]: 200
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
  • Typ: Light
  • Inhaltsmenge: 200
Weitere Informationen:
Länge Außen:
400 mm
Breite Außen:
370 mm
Höhe Außen:
500 mm
Aufnahmekapazität:
118 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
0,039 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, denios bindevlies universal, öl-aufsaugtuch denios, öl aufsaugtuch, Bindevliesmatte, Industriebindevliese, Universalbindevlies, Bindemittel für Leckagen, Bindemittel, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
12
Frei Haus
ab € 83,22*
€ 107,01*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,79*
€ 112,89*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 112,89*
€ 134,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 111,22*
€ 132,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 107,75*
€ 128,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,16*
€ 121,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,79*
€ 104,47
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,43895* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.