Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Big Bag, SF 5:1, besch., Nahtabdicht., Ein-/ Auslauf, 90 x 90 x 125 cm, 1250 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Big Bag, SF 5:1, besch., Nahtabdicht., Ein-/ Auslauf, 90 x 90 x 125 cm, 1250 kg
Big Bag, SF 5:1, besch., Nahtabdicht., Ein-/ Auslauf, 90 x 90 x 125 cm, 1250 kg
Artikel-Nr.:
     420HK-173-999
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     173999
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
Produktbeschreibung:
Big Bag, SF 5:1, beschichtet, Nahtabdichtung, Ein- und Auslauf, 90 x 90 x 125 cm, 1250 kg Traglast, Flexible Behälter zum Lagern, Transportieren und Entsorgen mit jeweils 4 Hebeschlaufen für den Transport per Stapler, Kran etc., minimaler Platzbedarf im ungefüllten Zustand
  • für alle pulverisierten, staubigen Schüttgüter
  • aus beschichtetem Polypropylengewebe
  • Nahtabdichtung
  • mit Ein- und Auslauf
Technische Daten:
  • Maße (L x B x H): 900 x 900 x 1250 mm
  • Tragfähigkeit (kg): 1250
  • Sicherheitsfaktor: 5: 1
  • Oberseite: Einlauf
  • Unterseite: Auslauf
Weitere Informationen:
Typ:
S 1.250
Version:
oben Einlauf, unten Auslauf
Breite außen mm:
900
Tiefe außen mm:
900
Höhe außen mm:
1250
Inhaltsmengeneinheit:
St.
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Ex-Schutz-Version:
Nein
Unterseite:
Auslauf (Ø 400 mm)
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus.
Weitere Suchbegriffe: Stapleranbau Schüttgutbehälter, Big Bags, Lagerbehälter, Transportbehälter, Entsorgungsbehälter, Asbest, Schüttgüterbehälter, Schüttgüter, Laubsack, Laubsäcke, Sandsack, Sandsäcke, Düngemittelsack, Düngemittel-Säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,19*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 11,819* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 139,75*
€ 166,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 129,94*
€ 154,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 121,70*
€ 144,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 118,19*
€ 140,65
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Big Bag Stapelgestell, Obergestell
Denios
181319
ab € 422,42*
Zubehör
Big Bag Stapelgestell, Untergestell
Denios
180737
ab € 422,42*
Zubehör
Big Bag-Auslaufarmatur, Durchmesser 250 mm, Abbildung zeigt Anwendungsbeispiel
Denios
180735
ab € 475,38*
Zubehör
Big Bag-Auslaufarmatur, Durchmesser 300 mm, Abbildung zeigt Anwendungsbeispiel
Denios
180736
ab € 566,24*
Zubehör
Hebekreuz zum Umlagern von Big Bags, abgewinkelt, Abbildung zeigt Anwendungsbeispiel
Denios
181320
€ 1.133,83*
Zubehör
Hebekreuz zum Umlagern von Big Bags, Standard, Abbildung zeigt Anwendungsbeispiel
Denios
180733
€ 792,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG