Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevliesrolle Economy Single, Öl, heavy, 76 cm x 45 m, 1 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-173-869
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     173869
EAN/GTIN:
     4055661012554
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Ölbindemittel Vlies Rolle zum Aufsaugen, Economy Single, heavy, 76 cm x 45 m
  • extrem saugstarkes Bindevlies aus Polypropylen mit beidseitig offenporiger Feinfaserstruktur für ein schnelles Aufsaugen auslaufender Flüssigkeiten
  • nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab
  • ausgezeichnet geeignet für die Beseitigung von Öl- oder Treibstoffverunreinigungen auf Wasseroberflächen
  • auch im gesättigten Zustand noch reißfest und auf Wasser schwimmfähig
  • dank der wasserabweisenden Eigenschaften perfekt für den Außeneinsatz geeignet, auch bei Regen
  • für den schnellen, einfachen Einsatz bei Leckagen, z.B. an tropfenden Maschinen oder Dichtungen
  • ideal als Unterlage unter Maschinen oder zum Abwischen von verschmutzten Oberflächen oder Teilen
  • die weiße Farbe erleichtert die Beurteilung des Sättigungsgrads
  • durch eine spezielle Prägung wird die hohe Stabilität und Haltbarkeit erreicht
  • hochwertige Polypropylenfasern garantieren hohe Reiß- und Abriebfestigkeit
  • Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und alle 43 cm quer perforiert
  • Rollen eignen sich hervorragend zum Abdecken großer Flächen
  • Drei verschiedene Breiten stehen für eine Vielzahl von Anwendungen bereit
  • Materialstärke "heavy" für größere Flüssigkeitsmengen
Technische Daten:
  • Qualität: ECONOMY SINGLE
  • Anwendung: Öl
  • Format: Rollen
  • Länge außen [mm]: 45000
  • Breite außen [mm]: 760
  • Maße außen B x T [mm]: 760 x 45000
  • Flächengewicht [g/m²]: 380
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 211
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: weiß
  • Perforation: ja
  • Anzahl Lagen: 1-lagig
  • Materialstärke: heavy
  • Merkmale Bindevlies: für große Flächen, für kurze Einsatzdauer
  • Anzahl VE pro Palette: 18
  • Typ: Heavy, breit
  • Inhaltsmenge: 1
  • Verpackungseinheit (VE): 1 Rolle(n)
  • Gewicht [kg]: 13,1
Weitere Informationen:
Länge Außen:
45000 mm
Breite Außen:
760 mm
Tiefe Außen:
45000 mm
Aufnahmekapazität:
211 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
5 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
13,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, bindevlies denios rollen, öl-aufsaugtuch denios, öl aufsaugtuch, Bindevliesrolle, Ölbindemittel, Bindemittel für Leckagen, Bindemittel für Öl, Ölvlies, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindemittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 122,33*
€ 152,91*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 133,18*
€ 165,11*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,41*
€ 173,85*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 173,85*
€ 206,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 172,55*
€ 205,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 167,75*
€ 199,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 149,39*
€ 177,77
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 141,41*
€ 168,28
pro Rolle
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
136487
ab € 129,07*
Zubehör
Denios
215799
ab € 572,98*
Zubehör
Denios
215814
ab € 575,77*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,04*
Zubehör
Denios
201653
ab € 1.810,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.