Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevliesrolle Economy Single, Universal, heavy, 76 cm x 45 m, 1 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-173-866
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     173866
EAN/GTIN:
     4055661012394
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Universalbindemittel Vlies Rolle zum Aufsaugen, Economy Single, heavy, 76 cm x 45 m
  • extrem saugstarkes Bindevlies aus Polypropylen mit beidseitig offenporiger Feinfaserstruktur für ein schnelles Aufsaugen auslaufender Flüssigkeiten
  • nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • universell für den Einsatz in Produktion und Werkstatt geeignet
  • ideal zum Aufnehmen von Tropfverlusten an Maschinen oder zum Abwischen von verschmutzten Oberflächen oder Teilen
  • für den schnellen, einfachen Einsatz bei Leckagen, z.B. an tropfenden Maschinen oder Dichtungen
  • bestens geeignet als Unterlage bei Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten
  • die dunkelgraue Farbe verbirgt Verschmutzungen, damit das Bindevlies länger im Einsatz bleiben kann, ohne unansehnlich zu wirken
  • durch eine spezielle Prägung wird die hohe Stabilität und Haltbarkeit erreicht
  • sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
  • ausgezeichnetes Aufnahmevermögen und hohe Reißfestigkeit
  • Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und alle 43 cm quer perforiert
  • Rollen eignen sich hervorragend zum Aufsaugen von Leckagen an tropfenden Maschinen und Dichtungen
  • Drei verschiedene Breiten stehen für eine Vielzahl von Anwendungen bereit
  • auch im gesättigten Zustand noch reißfest
  • Materialstärke "heavy" für größere Flüssigkeitsmengen
Technische Daten:
  • Qualität: ECONOMY SINGLE
  • Anwendung: Universal
  • Format: Rollen
  • Länge außen [mm]: 45000
  • Breite außen [mm]: 760
  • Maße außen B x T [mm]: 760 x 45000
  • Flächengewicht [g/m²]: 380
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 211
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: grau
  • Perforation: ja
  • Anzahl Lagen: 1-lagig
  • Materialstärke: heavy
  • Merkmale Bindevlies: kaschierende Farbe, für große Flächen, für kurze Einsatzdauer
  • Anzahl VE pro Palette: 18
  • Typ: Heavy, breit
  • Inhaltsmenge: 1
  • Verpackungseinheit (VE): 1 Rolle(n)
  • Gewicht [kg]: 13,1
Weitere Informationen:
Länge Außen:
45000 mm
Breite Außen:
760 mm
Tiefe Außen:
45000 mm
Aufnahmekapazität:
211 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
5 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
13,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, universal bindevlies-rolle, öl-aufsaugtuch denios, öl aufsaugtuch, Bindevliesrolle, Bindevliesrollen, Bindevliese, Universalbindemittel, Industriebindevliese, Malervlies, Bindemittel, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 163,61*
€ 201,50*
12 Tage
19
Frei Haus
ab € 170,18*
€ 207,69*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,40*
€ 222,74*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 222,74*
€ 265,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 222,43*
€ 264,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 210,62*
€ 250,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 193,60*
€ 230,38
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 184,40*
€ 219,44
pro Rolle
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
256716
ab € 118,34*
Zubehör
Denios
136487
ab € 128,83*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.