Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevliesrolle Economy Single, Spezial, light, 38 cm x 90 m, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-173-864
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     173864
EAN/GTIN:
     4055661018785
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Chemikalienbindemittel Vlies Rollen Economy Single, light, 38 cm x 90 m, 2 Stück
  • extrem saugstarkes Bindevlies aus Polypropylen mit beidseitig offenporiger Feinfaserstruktur für ein schnelles Aufsaugen auslaufender Flüssigkeiten
  • die erste Wahl bei Leckagen mit aggressiven Säuren, Laugen, Lösungsmitteln und unbekannten Chemikalien
  • die gelbe Warnfarbe weist auf eine potenzielle Gefahr hin und lässt die aufgenommene Flüssigkeit gut sichtbar werden
  • das chemikalienbeständige Material zersetzt sich nicht und löst bei Kontakt mit korrosiven Flüssigkeiten keine gefährliche Reaktion aus (siehe Verträglichkeitsliste)
  • für den schnellen, einfachen Einsatz bei Leckagen, z.B. an tropfenden Maschinen oder Dichtungen
  • bestens geeignet als Unterlage bei Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten
  • ideal für den Einsatz im Labor, als Unterlage unter Maschinen oder zum Abwischen von verschmutzten Oberflächen oder Behältern
  • geeignet für Bereiche, in denen aggressive Chemikalien gelagert oder verarbeitet werden
  • durch eine spezielle Prägung wird die hohe Stabilität und Haltbarkeit gewährleistet
  • sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
  • auch im gesättigten Zustand noch reißfest
  • ausgezeichnetes Aufnahmevermögen und hohe Reiß- und Abriebfestigkeit
  • Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und alle 43 cm quer perforiert
  • Die Rollen sind für die Abdeckung großer Flächen hervorragend geeignet
  • Materialstärke "light" für die meisten Anwendungen
Technische Daten:
  • Qualität: ECONOMY SINGLE
  • Anwendung: Spezial
  • Format: Rollen
  • Länge außen [mm]: 90000
  • Breite außen [mm]: 380
  • Maße außen B x T [mm]: 380 x 90000
  • Flächengewicht [g/m²]: 200
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 274
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: gelb
  • Perforation: ja
  • Anzahl Lagen: 1-lagig
  • Materialstärke: light
  • Merkmale Bindevlies: für große Flächen, für kurze Einsatzdauer
  • Anzahl VE pro Palette: 18
  • Typ: Light, schmal
  • Inhaltsmenge: 2
  • Verpackungseinheit (VE): 2 Rolle(n)
  • Gewicht [kg]: 13,7
Weitere Informationen:
Länge Außen:
90000 mm
Breite Außen:
380 mm
Tiefe Außen:
90000 mm
Aufnahmekapazität:
274 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
13,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, bindevlies denios rollen, öl-aufsaugtuch denios, öl aufsaugtuch, Bindevliesrolle, Industriebindevliese, Bindemittel für Säuren, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindemittel, Labormatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,08*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 97,04* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 242,85*
€ 288,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 237,09*
€ 282,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 220,66*
€ 262,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 212,08*
€ 252,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 194,08*
€ 230,96
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
116637
ab € 56,58*
Zubehör
Denios
116578
ab € 78,35*
Zubehör
Denios
116579
ab € 47,00*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,14*
Zubehör
Denios
251113
ab € 254,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.