Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevliesrolle Economy Single, Öl, light, 38 cm x 90 m, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-173-863
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     173863
EAN/GTIN:
     4055661014718
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Ölbindemittel Vlies Rollen zum Aufsaugen, Economy Single, light, 38 cm x 90 m, 2 Stück
  • extrem saugstarkes Bindevlies aus Polypropylen mit beidseitig offenporiger Feinfaserstruktur für ein schnelles Aufsaugen auslaufender Flüssigkeiten
  • nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab
  • ausgezeichnet geeignet für die Beseitigung von Öl- oder Treibstoffverunreinigungen auf Wasseroberflächen
  • auch im gesättigten Zustand noch reißfest und auf Wasser schwimmfähig
  • dank der wasserabweisenden Eigenschaften perfekt für den Außeneinsatz geeignet, auch bei Regen
  • für den schnellen, einfachen Einsatz bei Leckagen, z.B. an tropfenden Maschinen oder Dichtungen
  • ideal als Unterlage unter Maschinen oder zum Abwischen von verschmutzten Oberflächen oder Teilen
  • die weiße Farbe erleichtert die Beurteilung des Sättigungsgrads
  • durch eine spezielle Prägung wird die hohe Stabilität und Haltbarkeit erreicht
  • hochwertige Polypropylenfasern garantieren hohe Reiß- und Abriebfestigkeit
  • Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und alle 43 cm quer perforiert
  • Rollen eignen sich hervorragend zum Abdecken großer Flächen
  • Drei verschiedene Breiten stehen für eine Vielzahl von Anwendungen bereit
  • Materialstärke "light" für die meisten Anwendungen
Technische Daten:
  • Qualität: ECONOMY SINGLE
  • Anwendung: Öl
  • Format: Rollen
  • Länge außen [mm]: 90000
  • Breite außen [mm]: 380
  • Maße außen B x T [mm]: 380 x 90000
  • Flächengewicht [g/m²]: 200
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 274
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: weiß
  • Perforation: ja
  • Anzahl Lagen: 1-lagig
  • Materialstärke: light
  • Merkmale Bindevlies: für große Flächen, für kurze Einsatzdauer
  • Anzahl VE pro Palette: 18
  • Typ: Light, schmal
  • Inhaltsmenge: 2
  • Verpackungseinheit (VE): 2 Rolle(n)
  • Gewicht [kg]: 13,7
Weitere Informationen:
Länge Außen:
90000 mm
Breite Außen:
380 mm
Tiefe Außen:
90000 mm
Aufnahmekapazität:
274 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
13,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, bindevlies denios rollen, öl-aufsaugtuch denios, öl aufsaugtuch, Bindevliesrolle, Ölbindemittel, Bindemittel für Leckagen, Bindemittel für Öl, Ölvlies, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,58*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 70,79* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 177,77*
€ 211,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 177,25*
€ 210,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 169,10*
€ 201,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 158,40*
€ 188,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 141,58*
€ 168,48
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
116637
ab € 56,58*
Zubehör
Denios
116578
ab € 78,35*
Zubehör
Denios
116579
ab € 47,00*
Zubehör
Denios
215799
ab € 574,17*
Zubehör
Denios
215814
ab € 573,76*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,14*
Zubehör
Denios
201653
ab € 1.814,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.