Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevliesrolle Economy Single, Spezial, heavy, 38 cm x 45 m, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-173-861
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     173861
EAN/GTIN:
     4055661012776
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Chemikalienbindemittel Vlies Rollen Economy Single, heavy, 38 cm x 45 m, 2 Stück
  • extrem saugstarkes Bindevlies aus Polypropylen mit beidseitig offenporiger Feinfaserstruktur für ein schnelles Aufsaugen auslaufender Flüssigkeiten
  • die erste Wahl bei Leckagen mit aggressiven Säuren, Laugen, Lösungsmitteln und unbekannten Chemikalien
  • die gelbe Warnfarbe weist auf eine potenzielle Gefahr hin und lässt die aufgenommene Flüssigkeit gut sichtbar werden
  • das chemikalienbeständige Material zersetzt sich nicht und löst bei Kontakt mit korrosiven Flüssigkeiten keine gefährliche Reaktion aus (siehe Verträglichkeitsliste)
  • für den schnellen, einfachen Einsatz bei Leckagen, z.B. an tropfenden Maschinen oder Dichtungen
  • bestens geeignet als Unterlage bei Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten
  • ideal für den Einsatz im Labor, als Unterlage unter Maschinen oder zum Abwischen von verschmutzten Oberflächen oder Behältern
  • geeignet für Bereiche, in denen aggressive Chemikalien gelagert oder verarbeitet werden
  • durch eine spezielle Prägung wird die hohe Stabilität und Haltbarkeit gewährleistet
  • sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
  • auch im gesättigten Zustand noch reißfest
  • ausgezeichnetes Aufnahmevermögen und hohe Reiß- und Abriebfestigkeit
  • Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und alle 43 cm quer perforiert
  • Die Rollen sind für die Abdeckung großer Flächen hervorragend geeignet
  • Materialstärke "heavy" für größere Flüssigkeitsmengen
Technische Daten:
  • Qualität: ECONOMY SINGLE
  • Anwendung: Spezial
  • Format: Rollen
  • Länge außen [mm]: 45000
  • Breite außen [mm]: 380
  • Maße außen B x T [mm]: 380 x 45000
  • Flächengewicht [g/m²]: 380
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 211
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: gelb
  • Perforation: ja
  • Anzahl Lagen: 1-lagig
  • Materialstärke: heavy
  • Merkmale Bindevlies: für große Flächen, für kurze Einsatzdauer
  • Anzahl VE pro Palette: 18
  • Typ: Heavy, schmal
  • Inhaltsmenge: 2
  • Verpackungseinheit (VE): 2 Rolle(n)
  • Gewicht [kg]: 13,6
Weitere Informationen:
Länge Außen:
45000 mm
Breite Außen:
380 mm
Tiefe Außen:
45000 mm
Aufnahmekapazität:
211 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
5 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
13,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, bindevlies denios rollen, öl-aufsaugtuch denios, öl aufsaugtuch, Bindevliesrolle, Industriebindevliese, Bindemittel für Säuren, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindemittel, Labormatten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 173,77*
€ 215,74*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,91*
€ 240,92*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 240,92*
€ 286,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 240,56*
€ 286,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 223,52*
€ 265,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 209,64*
€ 249,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 194,91*
€ 231,94
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 97,455* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
116637
ab € 56,61*
Zubehör
Denios
116578
ab € 78,39*
Zubehör
Denios
116579
ab € 47,26*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
Zubehör
Denios
251113
ab € 252,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.