Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevliesrolle Economy Single, Öl, light, 38 cm x 45 m, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-173-859
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     173859
EAN/GTIN:
     4055661012523
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Ölbindemittel Vlies Rollen zum Aufsaugen, Economy Single, light, 38 cm x 45 m, 2 Stück
  • extrem saugstarkes Bindevlies aus Polypropylen mit beidseitig offenporiger Feinfaserstruktur für ein schnelles Aufsaugen auslaufender Flüssigkeiten
  • nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab
  • ausgezeichnet geeignet für die Beseitigung von Öl- oder Treibstoffverunreinigungen auf Wasseroberflächen
  • auch im gesättigten Zustand noch reißfest und auf Wasser schwimmfähig
  • dank der wasserabweisenden Eigenschaften perfekt für den Außeneinsatz geeignet, auch bei Regen
  • für den schnellen, einfachen Einsatz bei Leckagen, z.B. an tropfenden Maschinen oder Dichtungen
  • ideal als Unterlage unter Maschinen oder zum Abwischen von verschmutzten Oberflächen oder Teilen
  • die weiße Farbe erleichtert die Beurteilung des Sättigungsgrads
  • durch eine spezielle Prägung wird die hohe Stabilität und Haltbarkeit erreicht
  • hochwertige Polypropylenfasern garantieren hohe Reiß- und Abriebfestigkeit
  • Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und alle 43 cm quer perforiert
  • Rollen eignen sich hervorragend zum Abdecken großer Flächen
  • Drei verschiedene Breiten stehen für eine Vielzahl von Anwendungen bereit
  • Materialstärke "light" für die meisten Anwendungen
Technische Daten:
  • Qualität: ECONOMY SINGLE
  • Anwendung: Öl
  • Format: Rollen
  • Länge außen [mm]: 45000
  • Breite außen [mm]: 380
  • Maße außen B x T [mm]: 380 x 45000
  • Flächengewicht [g/m²]: 200
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 137
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: weiß
  • Perforation: ja
  • Anzahl Lagen: 1-lagig
  • Materialstärke: light
  • Merkmale Bindevlies: für große Flächen, für kurze Einsatzdauer
  • Anzahl VE pro Palette: 18
  • Typ: Light, schmal
  • Inhaltsmenge: 2
  • Verpackungseinheit (VE): 2 Rolle(n)
  • Gewicht [kg]: 6,84
Weitere Informationen:
Länge Außen:
45000 mm
Breite Außen:
380 mm
Tiefe Außen:
45000 mm
Aufnahmekapazität:
137 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
6,84 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, bindevlies denios rollen, öl-aufsaugtuch denios, öl aufsaugtuch, Bindevliesrolle, Ölbindemittel, Bindemittel für Leckagen, Bindemittel für Öl, Ölvlies, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindemittel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
pro Packung
€ 7,90*
ab € 78,30*
€ 100,34*
13 Tage
14
pro Paket
Frei Haus
ab € 83,45*
€ 106,38*
Lager 420
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 88,89*
€ 113,27*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 113,27*
€ 134,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 111,86*
€ 133,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 106,06*
€ 126,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,92*
€ 120,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,89*
€ 105,78
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 44,445* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
116637
ab € 56,64*
Zubehör
Denios
116578
ab € 78,45*
Zubehör
Denios
116579
ab € 47,02*
Zubehör
Denios
215799
ab € 574,22*
Zubehör
Denios
215814
ab € 573,65*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,06*
Zubehör
Denios
201653
ab € 1.808,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.