Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Sicherheitsschrank mit Bindevliesrolle, Öl, offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-172-547
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     172547
EAN/GTIN:
     4055661018532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsschrank feuerbeständig
feuerbeständiger Sicherheitsschrank
feuerfester Labor-Sicherheitsschran...
sicherheitsschrank feuerbeständig
DENSORB Notfallset im Sicherheitsschrank ohne Türen, mit Bindevliesrolle, Ausführung Öl
  • Leckage-Notfallset für die schnelle und effektive Aufnahme von Gefahrstoffleckagen. Zur Bereitstellung in potenziell gefährdeten Bereichen, z.B. dort, wo Gefahrstoffe gelagert, transportiert, umgefüllt oder verarbeitet werden
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Bindemittel, z.B. in Form von Matten, Rollen oder Kissen (siehe Bestückung), wird zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet. Außerdem verfügen Notfall-Sets über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindemittel
  • Bindevlies immer griffbereit
  • Die Bindemittel sind optimal vor Verschmutzung geschützt
  • stabiler Bindemittelschrank mit integrierter Halterung für eine Bindevliesrolle
  • ortsfest und damit jederzeit zugänglich
  • Wandmontage möglich
  • nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab
  • ausgezeichnet geeignet für die Beseitigung von Öl- oder Treibstoffverunreinigungen auf Wasseroberflächen
  • auf Grund der wasserabweisenden Auslegung perfekt für den Außeneinsatz geeignet, auch bei Regen
  • zuverlässige Aufnahme von z. B. Motoröl, Diesel, Heizöl, Schneidöl, Pflanzenöl, ölbasierten Lösungsmitteln u. v. m
  • Ein mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung des Notfall-Sets ist im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Anwendung: Öl
  • Format: Notfall-Set
  • Bestückung: 100 Matten heavy 50 x 40 cm, 28 Schlangen 120 x 7,5 cm, 16 Kissen 25 x 25 cm, 1 Bindevlies-Rolle light* 90 m x 76 cm, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 1 Paar Schutzhandschuhe, 1 Chemikalienschutzanzug Typ 4, 5, 6, 2 Augenspülflaschen (500 ml)*, 1 Warnaufsteller*, 5 Entsorgungsbeutel, *nicht im Nachfüll-Set enthalten, bitte separat nachbestellen
  • Breite außen [mm]: 760
  • Tiefe außen [mm]: 950
  • Höhe außen [mm]: 1350
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 498
  • Länge außen [mm]: 950
  • Aufnahmevermögen: extrem hoch
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Länge Außen:
950 mm
Breite Außen:
760 mm
Tiefe Außen:
950 mm
Höhe Außen:
1350 mm
Aufnahmekapazität:
498 Liter / VE
Farbe:
grau
Gewicht:
72,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschrank aus Polyethylen, Schrank mit Bindevliesrolle, Industriebindevlies, Sicherheitsschränke Ölbindemittel, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 816,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,84*
€ 1.119,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 931,72*
€ 1.108,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,84*
€ 1.063,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,82*
€ 1.025,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,28*
€ 971,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
173872
ab € 141,05*
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,83*
Zubehör
Denios
172554
ab € 430,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.