Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Europalette 852, Medium-Duty, aus Kunststoff, mit 9 Füßen, nestbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Europalette 852, Medium-Duty, aus Kunststoff, mit 9 Füßen, nestbar
Europalette 852, Medium-Duty, aus Kunststoff, mit 9 Füßen, nestbar
Artikel-Nr.:
     420HK-169-993
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     169993
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachpalette
Kunststoffpalette

Produktbeschreibung:
Europalette 852, Medium-Duty, aus Kunststoff, mit 9 Füßen, nestbar, ideal zur Aufnahme einer Gitterbox mit je 2 Aufnahmebügeln, ermöglicht das schnelle und sichere Handling von genormten Gitterboxen, die Gitterboxtraverse in geschweißter Stahlkonstruktion ist mit Öse für den Kranhaken ausgerüstet, die niedrige Bauhöhe ermöglicht höchste Ausnutzung der Krankapazität , Produktinformation, Material: Kunststoff, Maße außen B x T x H (mm): 1200 x 800 x 145, Traglast gesamt (kg): 2500, Gewicht (kg): 4.1, Version: Medium-Duty, nestbar.

Weitere Informationen:
Ausstattung:
9 Füße, nestbar
Typ:
852
Version:
Medium-Duty, nestbar
Breite außen mm:
1200
Tiefe außen mm:
800
Höhe außen mm:
145
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht kg:
4.1
Ex-Schutz-Version:
Nein
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus.
Weitere Suchbegriffe: Flachpaletten, Europaletten, Lagerpaletten, Vierwegpaletten, Transport-Hilfsmittel, Euro-Paletten, Kunststoff-Paletten, Transportpaletten, Luftfracht-Paletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Europalette 1020, Heavy-Duty, aus Kunststoff, mit 9 Füßen, nestbar
Denios
169994
ab € 41,57*
Ähnlich
Europalette 831-K Heavy-Duty, aus Kunststoff, mit 3 Kufen, geschlossen
Denios
180857
ab € 73,17*
Ähnlich
Industriepalette 1020-I, Heavy-Duty, aus Kunststoff, mit 9 Füßen, nestbar
Denios
169992
ab € 51,39*
Ähnlich
PE-Palette, schwarz, 1200 x 1000 x 150 mm, Abbildung zeigt Gruppenbild
Denios
189650
ab € 77,74*
Ähnlich
PE-Palette, schwarz, 1200 x 1200 x 150 mm, Abbildung zeigt Gruppenbild
Denios
193491
ab € 94,85*
Ähnlich
PE-Palette, schwarz, 1200 x 800 x 150 mm, Abbildung zeigt Gruppenbild
Denios
193489
ab € 69,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG