Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballonkarre BK-60, lackiert, Vollgummi, für Gebinde bis 60 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-164-368
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     164368
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballonkarre
Ballonkarre BK-60 aus Stahl, blau lackiert, Vollgummi-Bereifung, für Gebinde bis 60 Liter
  • geeignet für 30- und 60-Liter-Ballons, sowie 60-Liter-Stahl- und Kunststofffässer
  • gewährleistet den sicheren Transport (zusätzliche Sicherungskette optional lieferbar)
  • mit geeigneter Auffangwanne (optional lieferbar) auch als Abfüllstation einsetzbar
  • Ballonkarre mit Vollgummireifen
  • robuste Pulverbeschichtung in RAL 5010 (blau)
Technische Daten:
  • Version: Ballonkarren
  • Werkstoff: Stahl
  • Bereifung: Vollgummi
  • Breite außen [mm]: 470
  • Tiefe außen [mm]: 530
  • Höhe außen [mm]: 1160
  • Durchmesser Rad [mm]: 200
  • Traglast gesamt [kg]: 120
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Geeignet für: 30- und 60-Liter Ballons, 60L Stahl- und Kunststofffässer
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Gewicht [kg]: 17
Weitere Informationen:
Breite Außen:
470 mm
Tiefe Außen:
530 mm
Höhe Außen:
1160 mm
Traglast gesamt:
120 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Ballonkarren, Fasskarren, Fasskipper, Fasstransport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,87*
€ 261,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,32*
€ 257,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,60*
€ 248,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,00*
€ 240,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,53*
€ 212,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
133938
ab € 15,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.