Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Reflektorfolien, zum Aufkleben auf die Parkstopps PS 9/PS 18, 10 Stk


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-164-305
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     164305
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Wetterfeste Reflektorfolien, zum Aufkleben auf die Parkstopps PS 9 und PS 18, 10 Stück
  • wetterfeste Reflektorfolien zum Aufkleben auf Parkstopps
  • H x B (mm): 65 x 150 mm
  • Verpackungseinheit = 10 Stück
Technische Daten:
  • Farbe: grau
  • Maße außen B x T x H [mm]: 150 x 65 x 10
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
150 mm
Tiefe Außen:
65 mm
Höhe Außen:
10 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
0,1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 2,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 36,96*
€ 43,98
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 36,12*
€ 42,98
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 33,40*
€ 39,75
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 32,49*
€ 38,66
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,20*
€ 37,13
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 26,10*
€ 31,06
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.