Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne classic-line aus PE für 2 Fässer, verz. Gitterrost, 900x1300x350


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-162-287
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     162287
EAN/GTIN:
     4055661004894
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne classic-line aus Polyethylen (PE) für 2 Fässer, mit verzinktem Gitterrost, 900x1300x350
  • Einfahrtaschen im Bodenbereich ermöglichen den sicheren Transport sowie die Bestückung mit Fassliftern, Hubwagen und Gabelstaplern
  • Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
  • Gesetzeskonform: nahtlos gefertigt und absolut flüssigkeitsdicht
  • Stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit, auch bei großen Temperaturschwankungen
  • Besonders kompakte und platzsparende Bauweise
  • Korrosionsfrei und leicht zu reinigen
  • mit verzinktem Gitterrost als Stellfläche
  • Auffangwanne mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-40.22-421 des Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
  • zur sicheren und gesetzeskonformen Lagerung von bis zu 2 Fässern à 200 Liter bzw. Kleingebinde
Technische Daten:
  • Gitterrost: verzinkt
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Auffangvolumen [l]: 270
  • Traglast gesamt [kg]: 800
  • Gewicht [kg]: 39
  • Breite außen [mm]: 900
  • Tiefe außen [mm]: 1300
  • Höhe außen [mm]: 350
  • Zulassung: DIBt
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Z-40.22-421
  • Farbe: blau
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 2
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
900 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
350 mm
Auffangvolumen:
270 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
800 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
6 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
39 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, auffangwanne denios pe, fasswanne denios, fasswanne, Auffangwannen, PE Auffangwanne, Kunststoffwanne, Bodenwanne, Kunststoff-Auffangwanne, polysafe eco
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,52*
€ 379,03*
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 483,84*
€ 522,69*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,03*
€ 451,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,30*
€ 441,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,17*
€ 425,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,52*
€ 414,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 50,91*
Zubehör
Denios
285739
ab € 72,12*
Zubehör
Denios
276016
ab € 335,54*
Zubehör
Denios
271433
ab € 99,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.