Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Reiniger für bio.x, 200-Liter-Fass


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-161-524
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     161524
EAN/GTIN:
     4055661016040
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
bio.x ready-to-use, Reiniger / Entfetter für bio.x Teilewaschgeräte, 200 Liter Fass
  • bewährte Reiniger für alle typischen Arbeiten in Industrie, Werkstatt, Wartung und Service
  • lange Standzeit durch Selbstreinigungsprozess
  • sehr gute Hautverträglichkeit - dermatologisch getestet
  • ölabscheiderverträglich
  • Der verbleibende Reinigerfilm schützt temporär vor Flugrostbildung
  • rückstandslos abspülbar
  • nicht kennzeichnungspflichtig
  • NSF zertifiziert und somit für den Lebensmittelbereich geeignet
  • frischer Apfelgeruch
  • universell einsetzbar, für alltägliche Verschmutzungen
  • Arbeitstemperatur: 41 °C
Technische Daten:
  • Marke: bio.x
  • Inhalt [l]: 200
  • Geruch: Apfelgeruch
  • Typ: bio.x gebrauchsfertiger Reiniger
  • Anwendungskonzentration: unverdünnt
  • pH-Wert: 7 - 8
  • Inhaltsstoffe: acetonfrei
  • Mechanik: bio.x Pinselwaschtisch
  • Korrosionsschutz: mit temporärem Korrosionsschutz
  • Reinigungssystem: wässrig - pH-neutral
  • pH-Wert: VOC-frei
  • Verschmutzung: Fett, Öl, fertigungsbedingte Rückstände, Fingerabdrücke, Insektenschmutz, Staub
  • Materialverträglichkeit: Edelstahl, Stahl, Zink, Messing, Kunststoff, Gummi, Keramik
  • Temperatureinsatzbereich min [°C]: 30
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 45
  • Haltbarkeit im Originalgebinde (mind.): 1 Jahr
  • Verpackungseinheit (VE): 1 Stück
  • Inhaltsmenge: 1
  • Gewicht [kg]: 200
Weitere Informationen:
Gewicht:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Neutralreiniger, Schonreiniger, kaltreiniger 200 ltr, industriereiniger, Reiniger, Bioreiniger, Reinigungsflüssigkeit bio x
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
18
Frei Haus
ab € 990,12*
€ 1.251,94*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.019,29*
€ 1.286,29*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.049,38*
€ 1.318,05*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.286,29*
€ 1.530,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.252,41*
€ 1.490,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,61*
€ 1.362,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.086,96*
€ 1.293,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.019,29*
€ 1.212,96
pro Stück
1 Stück enthält 200 Liter (ab € 5,09645* pro Liter)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
130032
ab € 114,91*
Ähnlich
Denios
130030
ab € 554,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.