Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Granulat Kerasorb Super Plus, Öl- und Chemikalienbinder, inert, 10 kg Sack


Menge:  Sack  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-159-823
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     159823
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel
Granulat Kerasorb Super Plus, Öl- und Chemikalienbinder, chemisch inert, feine Körnung, 10 kg Sack
  • mineralisches, kalziniertes Granulat auf Basis von Diatomeenerde (Moler)
  • nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • optimal auch zur Aufnahme von Säuren, Laugen, feuergefährlichen und entzündlichen Flüssigkeiten
  • für die Absorption sogar von aggressiven Flüssigkeiten geeignet
  • kann auf glatten ebenso wie auf porösen Flächen eingesetzt werden
  • schnellwirkend und sicher anzuwenden, chemisch inert
  • straßentauglich, für die Verwendung auf Verkehrsflächen amtlich geprüft und zugelassen
  • in unbenutztem Zustand nicht brennbar
  • Typ III R
  • Verpackungsart: Sack
  • Bei trockener Lagerung unbegrenzt haltbar
Technische Daten:
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 10
  • Anwendung: Spezial
  • Format: Granulat
  • Korngröße max [mm]: 0.7
  • Korngröße min [mm]: 0.3
  • Schüttgutgewicht (g/L): 530
  • Werkstoff: Diatomeenerde/Moler/Kieselgur
  • Anzahl VE pro Palette: 42
  • Inhalt [l]: 21
  • Gewicht [kg]: 10
  • Breite außen [mm]: 350
  • Höhe außen [mm]: 120
  • Tiefe außen [mm]: 400
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
  • Gebindevolumen [l]: 21
  • Farbe: braun
  • Merkmale Granulat: Anwendung auf Straßen, Anwendung in Gebäuden, chemisch inert, nicht brennbar
  • Zulassung / Zertifikat: VOC-frei
  • Typ: 10 kg Sack
Weitere Informationen:
Breite Außen:
350 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
120 mm
Aufnahmekapazität:
10 Liter / VE
Werkstoff:
Diatomeenerde/Moler/Kieselgur
Farbe:
braun
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, denios chemikalienbindemittel, chemikalienbindemittel, öl bindemittel granulat, Vielzweckbinder, Diatomeenerde, Moler, Kerasorb, Säurenbinder, Ölbinder, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel, Streumittel, Oelbindemittel Granulat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 19,37*
€ 26,86*
12 Tage
21
Frei Haus
ab € 28,32*
€ 38,21*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,49*
€ 38,21*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 38,21*
€ 45,47
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 37,18*
€ 44,24
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 35,37*
€ 42,09
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 34,21*
€ 40,71
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 33,48*
€ 39,84
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 28,49*
€ 33,90
pro Sack
1 Sack enthält 10 Kilogramm (ab € 2,849* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
239976
ab € 371,07*
Zubehör
Denios
123168
ab € 386,71*
Zubehör
Denios
286083
ab € 612,98*
Zubehör
Denios
119237
ab € 15,28*
Zubehör
Denios
119236
ab € 24,36*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,08*
Zubehör
Denios
119235
ab € 58,90*
Zubehör
Denios
241875
ab € 329,04*
Zubehör
Denios
145284
ab € 270,43*
Zubehör
Denios
216690
ab € 322,79*
Zubehör
Denios
116636
ab € 351,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.