Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Gefahrstoffschrank GA-600-P-E (one touch), B 600 mm, 3 Böden, Tür rechts, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoffschrank GA-600-P-E (one touch), B 600 mm, 3 Böden, Tür rechts, grau, Abb. ähnlich
Gefahrstoffschrank GA-600-P-E (one touch), B 600 mm, 3 Böden, Tür rechts, grau, Abb. ähnlich
Gefahrstoffschrank GA-600-P-E (one touch), B 600 mm, 3 Böden, Tür rechts, grau
Gefahrstoffschrank GA-600-P-E (one touch), B 600 mm, 3 Böden, Tür rechts, grau
Gefahrstoffschrank GA-600-P-E (one touch), B 600 mm, 3 Böden, Tür rechts, grau
Gefahrstoffschrank GA-600-P-E (one touch), B 600 mm, 3 Böden, Tür rechts, grau
Gefahrstoffschrank GA-600-P-E (one touch), B 600 mm, 3 Böden, Tür rechts, grau
5 Jahre Garantie
Artikel-Nr.:
     420HK-158-117
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     158117
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Gefahrstoffschrank
GF-Schrank
denios gefahrstoffschrank
gefahrstoffschrank
Produktbeschreibung:

Feuerbeständiger Schrank mit 1 Flügeltür zur vorschriftsmäßigen Lagerung von entzündlichen bis hin zu hoch entzündlichen Flüssigkeiten (R10 bis R 12) in Arbeitsräumen. 60 % Arbeitsersparnis bei höchster Sicherheit: Mit nur wenig Kraftaufwand öffnen und arretieren Sie die Flügeltür, um komfortabel und sicher Behälter einzulagern bzw. zu entnehmen. Nach 60 Sekunden erfolgt automatisch (geeignet für Ex-Schutzzone 2) das pneumatisch gedämpfte Schließen, das Sie bei Bedarf, wiederum mit nur einer Hand, unterbrechen können. Natürlich ist jederzeit auch das manuelle Schließen möglich!
  • Höchste Sicherheit: 90 Minuten feuerbeständig (typgeprüft nach DIN EN 14470-1) GS-geprüft, CE- und ATEX-konform Uneingeschränkte Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in Arbeitsräumen (TRbF 20 Anhang L)
  • Gut erreichbare Justierhilfen im Schrankbodenteil zum leichten Ausrichten bei Fußbodenunebenheiten
  • 3 höhenverstellbare Einlegeböden und eine leichtgängig voll ausziehbare Auffangwanne
  • Abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
  • Vorbereitet zum Anschluss an ein Abluftsystem, Anschlussstutzen (NW 75) im Dachbereich integriert
  • Erdungsanschluss an der Schrankdecke
  • Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035 (lichtgrau)
Technische Daten
  • Ausführung Tür: Türanschlag rechts
  • Außenmaße (B x T x H): 600 x 615 x 1970 mm
  • Innenmaße (B x T x H): 450 x 520 x 1740 mm
  • Volumen Auszugswanne: 22 Liter
  • Traglast Auszugswanne: 25 kg
  • Traglast Einlegeboden: 75 kg
  • Gewicht: 260 kg
Abb. ähnlich.
Weitere Informationen:
Ausstattung:
3 Einlegeböden, 1 Bodenwanne, 1 Auszugswanne
Typ:
GA-600-P-E
Version:
ONE-Touch
Tür:
Flügeltüren
Breite außen mm:
600
Tiefe außen mm:
615
Höhe außen mm:
1970
Breite innen mm:
450
Tiefe innen mm:
520
Höhe innen mm:
1740
Anzahl Lagerebenen:
5
Maße Einlegeböden B x T x H mm:
440 x 435 x 30
Türanschlag:
rechts
Türversion:
1-flügelig
Auffangvolumen l:
1 x 5
Auffangvolumen l pro Wanne:
5
Farbe:
lichtgrau (RAL 7035)
Gewicht kg:
260
DIN EN Norm:
DIN EN 14470-1
Garantie:
5 Jahre Garantie
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus.
Weitere Suchbegriffe: EN 14470, EN-Schränke, DIN-Schränke, Brandschutz-Schränke, Chemikalienschränke, Flügeltürenschränke, Gefahrstoffschränke, Schadstoffschränke, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke, Lagerschränke, Laborschränke, One-touch-Schränke, Pegasus-Schränke, Auszugsschränke, EN-Schrank, DIN-Schrank, Brandschutz-Schrank, Chemikalienschrank, Feuerbeständiger Gefahrstoffschrank, Flügeltürenschrank, Schadstoffschrank, Lagerschrank, Laborschrank, One-touch-Schrank, Pegasus-Schrank, Auszugsschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.985,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
178027
ab € 130,91*
Zubehör
Denios
133976
ab € 44,57*
Zubehör
Denios
195610
ab € 240,34*
Zubehör
Denios
156498
€ 1.328,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG