Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Messeimer aus Stahlblech, verzinkt, mit innenliegender Skala, eichfähig, 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverlängerer für elektronischen Peilstab, Abbildung zeigt Gruppenbild
Schlauchverlängerer für elektronischen Peilstab, Abbildung zeigt Gruppenbild
5 Jahre Garantie
Artikel-Nr.:
     420HK-157-990
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     157990
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messeimer
messeimer 10 l

Produktbeschreibung:
Messeimer aus Stahlblech, mit innenliegender Skala, eichfähig, 10 Liter Volumen, verzinkt, langlebig und korrosionssicher durch Tauchverzinkung, mit trichterförmigem Ausguss, Halte- und Tragegriff sowie innenliegender Skala aus Messingband, eichfähig. Inhalt: 10,0 l, Durchmesser Einlass: 160 mm, Durchmesser Boden: 242 mm, Durchmesser Ausguss: 25 mm, Höhe: 520 mm, Gewicht: 2,5 kg. Abb. zeigt Gruppenbild.

Weitere Informationen:
Breite außen mm:
250
Tiefe außen mm:
390
Höhe außen mm:
520
Volumen l:
10
Werkstoff:
Stahl
Gewicht kg:
2.6 kg
Ex-Schutz-Version:
Nein
Einsatzbereich:
Messeimer
Garantie:
5 Jahre Garantie
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus.
Weitere Suchbegriffe: Abfüllgefäße, Abfüllbecher, Ölkannen, Transportkannen, Gießkannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,78*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,85*
€ 166,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
157989
ab € 109,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG