Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Müllsackhalterung für Großmülltonne mit 120 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsackhalterung für Großmülltonne mit 120 Liter Volumen
Müllsackhalterung für Großmülltonne mit 120 Liter Volumen
5 Jahre Garantie
Artikel-Nr.:
     420HK-156-997
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     156997
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalterung
Müllsackhaltering
Produktbeschreibung:
Müllsackhalterung für Großmülltonne mit 120 Liter Volumen
  • langlebiges verzinktes Qualitätsstahlblech
  • einschließlich Befestigungszubehör
Technische Daten:
  • Gewicht: 1,5 kg
Weitere Informationen:
Breite außen mm:
560
Tiefe außen mm:
480
Höhe außen mm:
50
Oberfläche:
verzinkt
Ex-Schutz-Version:
Nein
Garantie:
5 Jahre Garantie
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus.
Weitere Suchbegriffe: Abfallsäcke, Müllsäcke, Plastiksäcke, Abfallsack, Müllsack, Plastiksack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,14*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Müllsackhalterung für Großmülltonne mit 240 Liter Volumen
Denios
156998
ab € 26,44*
Ähnlich
Müllsackhalterung für Großmülltonne mit 80 Liter Volumen, Abbildung ähnlich
Denios
197098
ab € 24,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG