Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter SB 1000, Polyethylen, 1000 l, Deckel gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-156-598
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     156598
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Streugutbehälter SB 1000 aus Polyethylen (PE), 1000 Liter Volumen, gelber Deckel
  • Die Streugutbehälter von DENIOS bieten viele funktionale Details
  • stabiler und witterungsbeständiger Streugutbehälter aus Polyethylen (PE)
  • korrosionsfrei und schlagfest
  • Deckel leicht und ohne Werkzeug zu demontieren
  • abschließbarer Behälter (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 1000
  • Farbe: grau
  • Deckelfarbe: gelb
  • Version: ohne Entnahmeöffnung
  • Breite außen [mm]: 1800
  • Tiefe außen [mm]: 1350
  • Höhe außen [mm]: 960
  • Werkstoff: LDPE
  • Traglast gesamt [kg]: 1500
  • Gewicht [kg]: 92
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1800 mm
Tiefe Außen:
1350 mm
Höhe Außen:
960 mm
Breite Innen:
1380 mm
Tiefe Innen:
920 mm
Höhe Innen:
690 mm
Volumen:
1000 l
Traglast gesamt:
1500 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
grau
Gewicht:
92 kg
Weitere Suchbegriffe: streugutbehälter 1000l, streugut behälter, streugutbehälter denios, Streugutbox, Streugutkiste, Kunststoffbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 762,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,14*
€ 1.039,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,64*
€ 1.032,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,36*
€ 1.004,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,62*
€ 969,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,90*
€ 907,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
156599
ab € 759,47*
Ähnlich
Denios
156600
ab € 762,00*
Ähnlich
Denios
156602
ab € 831,89*
Ähnlich
Denios
156603
ab € 833,82*
Ähnlich
Denios
156604
ab € 833,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.