Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne classic-line aus PE für 1 IBC, mit PE-Stellfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-148-303
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     148303
EAN/GTIN:
     4055661006300
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne classic-line aus Polyethylen (PE) für 1 IBC, mit PE-Stellfläche
  • Ideal für die Lagerung von diversen Säuren und Laugen oder auch z. B. nicht brennbaren Reinigungschemikalien
  • Je nach Eigengewicht des IBC Flüssigkeiten mit einem spezifischen Gewicht bis zu 1,8 t geeignet
  • Stabile Stellfläche zum sicheren Abstellen von IBC
  • Optimaler Korrosionsschutz, da vollständig aus Polyethylen (PE) gefertigt
  • Einfahröffnungen ermöglichen ein effizientes Beschicken der Auffangwanne mit Hochhubstaplern
  • mit Stellfläche zum Abstellen von 1 Behälter à 1000 Liter oder kleineren Behältern
Technische Daten:
  • Gitterrost: Kunststoff-Palette
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Auffangvolumen [l]: 1000
  • Traglast gesamt [kg]: 2000
  • Gewicht [kg]: 96
  • Breite außen [mm]: 1430
  • Tiefe außen [mm]: 1430
  • Höhe außen [mm]: 965
  • Zulassung: DIBt
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Z-40.22-303
  • Farbe: blau
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Lagerkapazität: IBC à 1000 Liter: 1
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1430 mm
Tiefe Außen:
1430 mm
Höhe Außen:
965 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Gitterrost:
Kunststoff-Palette
Traglast gesamt:
2000 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
8 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
96 kg
Weitere Suchbegriffe: IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, kunststoff auffangwanne 1000 liter, ibc auffangwanne, ibc-auffangwanne 1000l, Auffangwannen, PE Auffangwanne, Auffangwanne IBC, Abfüllstationen, KTC-Lagerung, Kunststoffwannen, Auffangwanne 1000 L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 951,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,38*
€ 1.259,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,70*
€ 1.251,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.013,60*
€ 1.206,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,05*
€ 1.172,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,45*
€ 1.132,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,46*
Zubehör
Denios
276016
ab € 301,92*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,52*
Zubehör
Denios
236741
ab € 216,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.