Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Notfall-Set in Transportbox, mit Rollen, Ausführung Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-147-868
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     147868
EAN/GTIN:
     4055661017580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
DENSORB Notfall-Set in Transportbox, Ausführung Universal, mit Rollen
  • Leckage-Notfallset für die schnelle und effektive Aufnahme von Gefahrstoffleckagen. Zur Bereitstellung in potenziell gefährdeten Bereichen, z.B. dort, wo Gefahrstoffe gelagert, transportiert, umgefüllt oder verarbeitet werden
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Bindemittel, z.B. in Form von Matten, Rollen oder Kissen (siehe Bestückung), wird zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet. Außerdem verfügen Notfall-Sets über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindemittel
  • abgestimmt auf den innerbetrieblichen Einsatz
  • Neben den hochwertigen DENSORB Bindevlies-Produkten enthält das Set auch Granulat, mit dem die Dammbildung verstärkt und die Rutschfestigkeit des Untergrundes nach Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit wieder hergestellt werden kann
  • extra großes Notfallset mit praxisgerecht zusammengestellten Bindemitteln für größere Leckagen, z.B. an 200-l-Fässern
  • in anwendungsoptimierter Reihenfolge gepackt
  • sofort einsatzbereit
  • mit umfangreichem Inhalt
  • Ein mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung des Notfall-Sets ist im Lieferumfang enthalten
  • mit Rollen leicht und schnell verfahrbar
  • nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • universell für Leckagen in Produktion und Werkstatt geeignet
  • Ein mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung des Notfall-Sets ist im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen / Außen überdacht
  • Anwendung: Universal
  • Format: Notfall-Set
  • Bestückung: 200 Matten 50 x 40 cm, 24 Schlangen 120 x 7,5 cm, 10 Kissen 25 x 25 cm, 4 Sack Granulat à 10 kg, 1 Granulatschaufel Länge 105 cm*, 3 Paar Schutzhandschuhe, 5 Entsorgungsbeutel, *nicht im Nachfüll-Set enthalten, bitte separat bestellen
  • Länge außen [mm]: 1200
  • Breite außen [mm]: 800
  • Höhe außen [mm]: 760
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 272
  • Aufnahmevermögen: extrem hoch
  • Typ: mit Rollen
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1200 mm
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
1200 mm
Höhe Außen:
760 mm
Aufnahmekapazität:
272 Liter / VE
Gewicht:
77,4 kg
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set universal, bindemittel notfall-set, denios bindemittel notfall-set, Mobiles Notfall Set, Bindemittel Transportbox, Leckage Set, Industriebindevlies, Bindemittel für ausgelaufene Flüssigkeiten, Notfall-Set Bindemittel, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel, Sorbent-Bindemittel-Soforthilfe-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.138,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.266,18*
€ 1.506,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.251,06*
€ 1.488,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.199,44*
€ 1.427,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.169,41*
€ 1.391,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.138,77*
€ 1.355,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,88*
Zubehör
Denios
147869
ab € 465,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.