Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüll-Set für DENSORB Transportbox und Roll-Box, Öl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-147-851
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     147851
EAN/GTIN:
     4055661012974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Nachfüll-Set
Nachfüllset für Bindemittelset
Transport-Box
Transportbox
Nachfüll-Set für DENSORB Mobil-Set in robuster Transportbox und Notfall-Set in Roll-Box, Typ Öl
  • Nachfüll-Set zum bequemen Auffüllen des jeweiligen Notfall-Sets mit den passenden Bindemitteln
  • Seien Sie für den Notfall vorbereitet: Halten Sie immer ein Nachfüll-Set bereit, um Ihr Notfall-Set umgehend nach einem Einsatz wieder vervollständigen zu können
  • Nachfüll-Set wird im Verpackungskarton geliefert, Aufbewahrungsbehälter nicht im Set enthalten
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Matten und Kissen werden zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet
Technische Daten:
  • Anwendung: Öl
  • Format: Nachfüll-Set für Notfall-Set
  • Bestückung: 25 Matten 50 x 40 cm, 8 Schlangen 120 x 7,5 cm, 16 Kissen 25 x 25 cm, 2 Paar Schutzhandschuhe, 2 Entsorgungsbeutel
  • Breite außen [mm]: 580
  • Höhe außen [mm]: 665
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 67
Weitere Informationen:
Breite Außen:
580 mm
Tiefe Außen:
580 mm
Höhe Außen:
665 mm
Aufnahmekapazität:
67 Liter / VE
Gewicht:
14,5 kg
Weitere Suchbegriffe: transportbox denios, bindemittel nachfüll-set, Mobiles Nachfüll Set, Ölbindemittel Nachfüll Set, Chemikalien Bindemittel Nachfüll Set, Nachfüllset Bindemittel in Transportbox, Bindemittel zum auffüllen, Bindemittel zum nachfüllen, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 155,55*
€ 193,42*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,41*
€ 219,63*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,63*
€ 261,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,09*
€ 245,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,72*
€ 228,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,41*
€ 211,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,85*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.