Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttgut-Kippbehälter aus Stahl, 500 Liter Volumen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-145-091
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     145091
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter blau
Schüttgut-Kippbehälter aus Stahl, 500 Liter Volumen, blau
  • zum Sammeln und Transportieren von Schüttgütern jeglicher Art
  • stabiler Grundrahmen aus U-Profil mit entsprechenden Querverstärkungen
  • Behälterwanne aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
  • mit Einfahrtaschen für Gabelstapler
  • Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
  • spezielle Scherenmechanik verhindert abruptes Kippen
  • Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken
  • 2-teiliger Deckel und Radsätze sind als Zubehör lieferbar
  • Grundrahmen und Behälter sind über Scherengestänge fest miteinander verbunden, so dass eine optimale Führung während des Kippvorgangs gewährleistet werden kann
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 500
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Maße außen B x T x H [mm]: 830 x 1450 x 780
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 610
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 200 x 60
  • Traglast gesamt [kg]: 1200
  • Schüttkantenhöhe [mm]: 670
  • Gewicht [kg]: 180
Weitere Informationen:
Breite Außen:
830 mm
Tiefe Außen:
1450 mm
Höhe Außen:
780 mm
Volumen:
500 l
Traglast gesamt:
1200 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
180 kg
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 500 l, Kippwagen, Kippbehälter Stapler, Schüttgutbehälter, Kippcontainer, Muldenkipper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 744,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,59*
€ 1.025,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,14*
€ 1.009,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,12*
€ 967,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,85*
€ 933,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,95*
€ 886,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
145055
ab € 139,54*
Zubehör
Denios
145063
ab € 142,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.