Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter aus Stahl, 500 Liter Volumen, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-145-047
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     145047
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter verzinkt
Kippbehälter aus Stahl, 500 Liter Volumen, verzinkt
  • zum Sammeln und Transportieren von Schüttgütern jeglicher Art
  • niedrige Bauhöhe
  • ideal als Beistell-Behälter an einer Maschine
  • Behälterwanne aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
  • mit Einfahrtaschen für Gabelstapler
  • Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
  • Abfangschere mit Zugfeder zwischen Behälterboden und Traggestell ermöglicht reibungslose Entleerung
  • Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 500
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 780 x 1400 x 680
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 200
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 200 x 60
  • Traglast gesamt [kg]: 1200
  • Schüttkantenhöhe [mm]: 600
  • Gewicht [kg]: 115
Weitere Informationen:
Breite Außen:
780 mm
Tiefe Außen:
1400 mm
Höhe Außen:
680 mm
Volumen:
500 l
Traglast gesamt:
1200 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
115 kg
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 500 l, Kippwagen, Kippbehälter Stapler, Schüttgutbehälter, Kippcontainer, Muldenkipper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 849,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 983,09*
€ 1.169,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 970,37*
€ 1.154,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,87*
€ 1.102,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 894,66*
€ 1.064,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,94*
€ 1.011,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
145055
ab € 140,07*
Zubehör
Denios
145063
ab € 142,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.