Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Behälterheber H2-P mit Elektroantrieb, Hubzeit 16 sek.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Behälterheber H2-P mit Elektroantrieb, Hubzeit 16 sek.
Behälterheber H2-P mit Elektroantrieb, Hubzeit 16 sek.
Behälterheber H2-P mit Elektroantrieb, Hubzeit 16 sek.
Artikel-Nr.:
     420HK-136-831
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     136831
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Behälterheber
Flach-Scherenhubtisch
Flachform-Hubtisch
Hublift
Produktbeschreibung:
Behälterheber H2-P mit Elektroantrieb, Hubzeit 16 sek., ergonomisch gestaltetes fahrbares Hubgerät, elektrohydraulischer Betrieb
  • mit biologisch abbaubarem Öl
  • Mastkonstruktion aus Aluminium, Fahrwerk und Plattform aus Stahl, Lenkrollen aus Vulkollan
  • Ladegerät für Batterie als Zubehör erhältlich (Best.-Nr. 169-444)
Technische Daten:
  • Tischplatte: 750 x 625 mm
  • Traglast: 250 kg
  • Hubbereich: 135 - 1385 mm
  • Antrieb: 12 V Hubzeit: ca. 10 sec.
  • Abmessung: 1260 x 625 x 1855 mm
  • Raddurchmesser: 125/75 mm
  • Lenkrollen aus Vulkol
  • Gewicht: ca. 135 kg
Weitere Informationen:
Typ:
H2-P
Version:
mit Elektroantrieb
Breite außen mm:
625
Tiefe außen mm:
1260
Höhe außen mm:
1860
Gewicht kg:
155 kg
Ex-Schutz-Version:
Nein
Nennspannung V:
12 V
Maße Ladefläche B x T mm:
625 x 750
Rollen Ø mm:
125
Rollenmaterial:
Vulkollan
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus.
Weitere Suchbegriffe: Hublifter, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, Handling, Hubgeräte, Hydraulikstapler, Plattform-Lifter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.601,40*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behälterheber H1-P mit Elektroantrieb, Hubzeit 7 sek., Abbildung ähnlich
Denios
136829
€ 3.389,30*
Ähnlich
Behälterheber H1-P mit Fußpumpe, Hubzeit 7 sek., Abbildung zeigt Anwendungsbeispiel
Denios
136828
€ 2.357,54*
Ähnlich
Behälterheber H2-P mit Fußpumpe, Hubzeit 16 sek., Abbildung ähnlich
Denios
136830
€ 2.554,62*
Ähnlich
Behälterheber H3-P mit Elektropumpe, Hubzeit 25 sek., Abbildung ähnlich
Denios
136833
€ 3.924,45*
Ähnlich
Behälterheber H3-P mit Fußpumpe, Hubzeit 25 sek., Abbildung ähnlich
Denios
136832
€ 2.855,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG