Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter SB 700-O, Polyethylen, 700 l, Entnahmeöffnung, Deckel gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-136-426
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     136426
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Streugutbehälter SB 700-O aus Polyethylen (PE), 700 Liter Volumen, Entnahmeöffnung, gelber Deckel
  • Die Streugutbehälter von DENIOS bieten viele funktionale Details
  • stabiler und witterungsbeständiger Streugutbehälter aus Polyethylen (PE)
  • korrosionsfrei und schlagfest
  • Deckel leicht und ohne Werkzeug zu demontieren
  • abschließbarer Behälter (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
  • mit Entnahmeöffnung
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 700
  • Farbe: grau
  • Deckelfarbe: gelb
  • Version: mit Entnahmeöffnung
  • Breite außen [mm]: 1400
  • Tiefe außen [mm]: 1070
  • Höhe außen [mm]: 930
  • Werkstoff: LDPE
  • Traglast gesamt [kg]: 1050
  • Gewicht [kg]: 55
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1400 mm
Tiefe Außen:
1070 mm
Höhe Außen:
930 mm
Breite Innen:
1060 mm
Tiefe Innen:
730 mm
Höhe Innen:
710 mm
Volumen:
700 l
Auffangvolumen:
700 l
Traglast gesamt:
1050 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
grau
Gewicht:
55 kg
Weitere Suchbegriffe: streugutbehälter denios 700 liter, streugut behälter, streugut-behälter 700l, Streugutbox, Streugutkiste, Kunststoffbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 654,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,64*
€ 906,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,31*
€ 895,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,94*
€ 875,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,50*
€ 844,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,83*
€ 779,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
136423
ab € 577,35*
Ähnlich
Denios
145293
ab € 580,15*
Ähnlich
Denios
145292
ab € 577,41*
Ähnlich
Denios
145283
ab € 657,87*
Ähnlich
Denios
145282
ab € 654,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.