Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Einlegewanne für Gefahrstoffschrank G-901 mit Einlegeböden, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-133-978
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     133978
EAN/GTIN:
     4250101110955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlege-Wanne
Einlegewanne
Einlegewanne Gefahrstoffschrank
Gefahrstoffschrank Einlegewanne
asecos PP-Einlegewanne für Gefahrstoffschrank G-901 mit Einlegeböden, weiß
  • Einlegewannen als Schutz vor Korrosion bei aggressiven Gefahrstoffen
  • leichtes und sicheres Entfernen von Leckagen
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 740 x 435 x 80
  • Auffangvolumen [l]: 20
  • Gewicht [kg]: 1,061
Weitere Informationen:
Breite Außen:
740 mm
Tiefe Außen:
435 mm
Höhe Außen:
80 mm
Auffangvolumen:
20 l
Gewicht:
1,061 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,80*
€ 70,26*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,92*
€ 71,48*
26 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 58,15*
€ 71,76*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,73*
€ 72,47*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,19*
€ 74,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 60,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,09*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,46*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.