Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballonkipper BK 2-60, verzinkt, für 60-l Kunststoffballon, inkl. PE-Auffangwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-130-506
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     130506
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballonkarre
Ballonkipper, verzinkt, für 60-Liter Kunststoffballon, inkl. Auffangwanne aus Polyethylen (PE)
  • Ballonkipper in feuerverzinkter Ausführung
  • zur leichten Aufnahme und zum Transport eines stehenden 60-Liter Kunststoffballons
  • kann zum Abfüllen in liegende Position gebracht werden
  • inkl. 60-Liter Auffangwanne aus Polyethylen (PE)
  • Kipper und die Auffangwanne bilden eine kompakte, leicht zu handhabende Einheit
  • ideal für regelmäßige Abfüllvorgänge
Technische Daten:
  • Version: Fasskipper
  • Werkstoff: Stahl
  • Bereifung: PA
  • Breite außen [mm]: 925
  • Tiefe außen [mm]: 625
  • Höhe außen [mm]: 680
  • Durchmesser Rad [mm]: 125
  • Durchmesser Rolle [mm]: 36
  • Fahrwerk/Ausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
  • Traglast gesamt [kg]: 120
  • Geeignet für: 60-Liter Ballon
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Anzahl Rollen: 2 Stück
  • Gewicht [kg]: 25
Weitere Informationen:
Breite Außen:
925 mm
Tiefe Außen:
625 mm
Höhe Außen:
680 mm
Auffangvolumen:
60 l
Traglast gesamt:
120 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Ballonkarren, Fasskarren, Fasskipper, Fasstransport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,23*
€ 510,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,81*
€ 506,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,03*
€ 486,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,35*
€ 470,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,90*
€ 430,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.